Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandregal Geo, Raute, Wandregal mit 2 Ablagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Wandregal Geo, Raute, Wandregal mit 2 Ablagen
WENKO Wandregal Geo, Raute, Wandregal mit 2 Ablagen
WENKO Wandregal Geo, Raute, Wandregal mit 2 Ablagen
WENKO Wandregal Geo, Raute, Wandregal mit 2 Ablagen
WENKO Wandregal Geo, Raute, Wandregal mit 2 Ablagen
WENKO Wandregal Geo, Raute, Wandregal mit 2 Ablagen
WENKO Wandregal Geo, Raute, Wandregal mit 2 Ablagen
Artikel-Nr.:
     4400-50765800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50765800
EAN/GTIN:
     4008838336496
Suchbegriffe:
Hängeregal
Wand-Regal
Wandregal
Wandgehäuse

WENKO Wandregal Geo, Raute, Wandregal mit 2 Ablagen


Geometrie kommt an! Die Möbelserie Geo von WENKO sorgt für mehr Lebendigkeit in Ihrem Zuhause. Das puristisch, lineare Design, in Verbindung mit dunklem Metall und echtem Kiefernholz setzt Akzente, die zum absoluten Hingucker werden.

Das Wandregal Geo kombiniert in höchstem Maße praktische Funktion mit elegantem Design. Das komfortable Regal bietet auf raffinierte Weise das perfekte Gleichgewicht zwischen Praktikabilität und Ästhetik. Der Ordnungshelfer kann schnell und einfach mit Schrauben an der Wand befestigt werden. Das großzügige Regal mit Metallrahmen in Form einer Raute stellt auf zwei Regalbrettern aus Holz offene Fläche für Dekoration, kleine Pflanzen und Alltagsgegenstände bereit.

Klare Strukturen verleihen Ihren vier Wänden Ordnung und erfreuen sich sowohl in minimalistischen Einrichtungen als auch im Scandi Style immer größerer Beliebtheit. Kein Wunder, klare Linien, abstrakte Muster und starke Kontraste heben sich voneinander ab und dienen als echter Blickfang. Eine gewisse Balance erhalten geometrische Muster durch natürliche Materialien und helle Farben. Auch hierfür hat WENKO die passenden Accessoires im Sortiment.

Grafische Muster und geometrische Formen liegen absolut im Trend. Verpassen auch Sie Ihrem Zuhause mit den formschönen Möbeln der Serie Geo von WENKO ein Sofort-Update der Extraklasse.

Material: Rahmen: Metall, Ablage: Holz
Farbe: Rahmen: Schwarz, Ablage: Braun
Maße B/H/T: 56 cm x 56 cm x 10 cm
Nettogewicht: 1150 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1150 g
Bruttogewicht:
1800 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
56 cm
Breite Einzelartikel:
56,0 cm
Farbe:
Braun
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wenko wandregal, wand regal, wandregal-holz;wandregal-schwarz;wandregal-metall;wandregal-kinderzimmer;wandregal-küche;wandregal schwarz metall;wandgarderobe mit ablage;schreibtischzubehör & ablage;regal holz;regal kinderzimmer;regal wand;regal schwarz;regal küche;vasagle;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
336
2
Frei Haus
ab € 18,26*
€ 29,00*
Lager 4400
336
1
€ 4,95*
ab € 21,46*
€ 31,01*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.