Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Sitzbank mit Staufach Edda, Schuhbank mit Sitzpolster, MDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Sitzbank mit Staufach Edda, Schuhbank mit Sitzpolster, MDF
WENKO Sitzbank mit Staufach Edda, Schuhbank mit Sitzpolster, MDF
WENKO Sitzbank mit Staufach Edda, Schuhbank mit Sitzpolster, MDF
WENKO Sitzbank mit Staufach Edda, Schuhbank mit Sitzpolster, MDF
WENKO Sitzbank mit Staufach Edda, Schuhbank mit Sitzpolster, MDF
WENKO Sitzbank mit Staufach Edda, Schuhbank mit Sitzpolster, MDF
WENKO Sitzbank mit Staufach Edda, Schuhbank mit Sitzpolster, MDF
Artikel-Nr.:
     4400-50761800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50761800
EAN/GTIN:
     4008838339022
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke

WENKO Sitzbank mit Staufach Edda, Schuhbank mit Sitzpolster, MDF

Natur tut gut – die Möbel-Serie Edda in heller Eichenoptik ist besonders zeitlos und vielfältig kombinierbar. Das natürliche Flair eignet sich hervorragend, um alle Wohnbereiche aufzuwerten.

Die moderne Sitzbank Edda ist eine gelungene Kombination aus Sitztruhe und Schuhregal. Mit einer bequem gepolsterten Sitzfläche ausgestattet eignet sie sich ideal zum An- und Ausziehen von Schuhen und Stiefeln. Diese können dann gleich im großzügigen Stauraum darunter leicht und übersichtlich verstaut werden. Das weitere, seitliche Staufach eignet sich ideal für Zeitschriften, Deko, Accessoires und noch mehr Schuhe. Der praktische Deckel ist aufklappbar und komplett abnehmbar.

Die attraktive Sitzbank Edda ist aus stabilem MDF gefertigt. Das passende, behagliche Sitzpolster aus hochwertigem Polyester ist im angesagten Grau gehalten und schafft so den gewünschten Kontrast.

Mit dem Schuhschrank haben Sie einen echten Allrounder und Blickfang für den Eingangsbereich und das ganze Haus. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit dem passenden Wandregal und Wandspiegel der raffinierten Möbelserie Edda. So wird Ihr zu Hause zu einem durchgestylten Wohlfühl-Ort.

Material: Sitzbank: MDF, Bezug: 100 % Polyester
Farbe: Bank: Beige, Sitzfläche: Grau
Maße B/H/T: 100 cm x 45 cm x 40 cm
Nettogewicht: 13000 g

Highlights:

  • Natürlicher Charme: Die moderne Sitzbank Edda mit Staufach in heller Eichen-Optik setzt wohlig-warme Akzente. Die Möbel-Serie Edda ist besonders zeitlos & vielfältig kombinierbar und versprüht natürliches Flair in jedem Wohnraum
  • Vielseitig einsetzbar: Die Schuhbank ist eine gelungene Kombination aus Sitztruhe und Schuhregal. Mit einer bequem gepolsterten Sitzfläche ausgestattet eignet sie sich ideal zum An- und Ausziehen von Schuhen und Stiefeln. Diese können dann gleich im großzügigen Stauraum darunter leicht und übersichtlich verstaut werden
  • Dekorativer Stauraum: Das weitere, seitliche Staufach eignet sich ideal für Zeitschriften, Deko, Accessoires und noch mehr Schuhe. Der praktische Deckel ist aufklappbar und komplett abnehmbar. Das passende, behagliche Sitzpolster mit hochwertigem Polyester-Bezug ist im angesagten Grau gehalten und schafft so den gewünschten Kontrast
  • Clever kombinierbar: Mit dem Schuhschrank haben Sie einen echten Allrounder und Blickfang für den Eingangsbereich und das ganze Haus. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit dem passenden Wandregal und Wandspiegel der raffinierten Möbelserie Edda. So wird Ihr zu Hause zu einem durchgestylten Wohlfühl-Ort
  • Lieferumfang: Sitzbank Edda mit Staufach von WENKO, aus MDF in Eichenoptik/Sitzpolsterbezug aus Polyester, Maße (B x H x T): 100 x 45 x 40 cm, einfache Montage von Bank, Beinen & Schublade mit beiliegenden Schrauben
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
13000 g
Bruttogewicht:
14000 g
Länge Einzelartikel:
40 cm
Höhe Einzelartikel:
45 cm
Breite Einzelartikel:
100,0 cm
Farbe:
Bank: Beige, Sitzfläche: Grau
Material:
Sitzbank: MDF, Bezug: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Sideboard, Site-Board, garderobenbank höhe 45 cm, sideboard, sitzbank l1000mm, schuhregal, schuhschrank, sitzbank, schuhbank, sitzbank flur, schuhbank mit sitzfläche, sitztruhe, schuhkommode, schuhe schrank, garderobenbank
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
2
Frei Haus
ab € 52,98*
€ 75,30*
Lager 4400
14
1
Frei Haus
ab € 62,08*
€ 79,66*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.