Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Dreierhaken Herkules, 2er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Dreierhaken Herkules, 2er
WENKO Dreierhaken Herkules, 2er
WENKO Dreierhaken Herkules, 2er
WENKO Dreierhaken Herkules, 2er
WENKO Dreierhaken Herkules, 2er
WENKO Dreierhaken Herkules, 2er
WENKO Dreierhaken Herkules, 2er
Artikel-Nr.:
     4400-50621100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50621100
EAN/GTIN:
     4008838268278
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken

WENKO Dreierhaken Herkules, 2er

Mit dem variablen Teleskop-System Herkules von WENKO kann in nahezu jedem Raum der Traum eines begehbaren Kleiderschrankes wahr werden.

Der geniale Dreierhaken Herkules im 2er Set ist ein praktisches Zubehörteil und eignet sich ideal als Bestandteil des Herkules Mix & Match Sortiments, bei welchem Sie Ihren eigenen begehbaren Kleiderschrank erweitern oder neu gestalten können.

Viel Platz bei geringem Raum-Bedarf: Die beiden praktischen Dreierhaken halten Schals, Jacken, Mäntel, Hüte und vieles mehr dekorativ griffbereit.
Neben der modernen Optik bieten die Haken aus grauem Kunststoff eine sehr gute Stabilität.
Dank der Höhenverstellbarkeit ist das komplette Teleskop-System Herkules an unterschiedlichste Räumlichkeiten anpassbar.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
250 g
Bruttogewicht:
510 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
12,5 cm
Breite Einzelartikel:
29,0 cm
Farbe:
Kunststoffteile: Grau, Anti-Rutsch Teile der Kunststoffteile: Grau
Material:
Kunststoffteile: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Anti-Rutsch Teile der Kunststoffteile: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Klemmregal, türgarderobenhaken wenko, garderobenhaken, Ausziehregal, Badregal, Kleiderschrank, Begehbarer Kleiderschrank, Haken, Wandhaken, Aufhänger, Handtuchhaken
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12
4
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 13,10*
Lager 4400
12
1
€ 4,95*
ab € 9,25*
€ 13,65*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.