|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4401-50621100 Herst.-Nr.: 50621100 EAN/GTIN: 4008838268278 |
| |
|
|  |  |
 | WENKO Dreierhaken Herkules, 2er Mit dem variablen Teleskop-System Herkules von WENKO kann in nahezu jedem Raum der Traum eines begehbaren Kleiderschrankes wahr werden. Der geniale Dreierhaken Herkules im 2er Set ist ein praktisches Zubehörteil und eignet sich ideal als Bestandteil des Herkules Mix & Match Sortiments, bei welchem Sie Ihren eigenen begehbaren Kleiderschrank erweitern oder neu gestalten können. Viel Platz bei geringem Raum-Bedarf: Die beiden praktischen Dreierhaken halten Schals, Jacken, Mäntel, Hüte und vieles mehr dekorativ griffbereit. Neben der modernen Optik bieten die Haken aus grauem Kunststoff eine sehr gute Stabilität. Dank der Höhenverstellbarkeit ist das komplette Teleskop-System Herkules an unterschiedlichste Räumlichkeiten anpassbar. Weitere Informationen:  |  | Nettogewicht: | 250 g | Bruttogewicht: | 510 g | Länge Einzelartikel: | 15 cm | Höhe Einzelartikel: | 12,5 cm | Breite Einzelartikel: | 29,0 cm | Farbe: | Kunststoffteile: Grau, Anti-Rutsch Teile der Kunststoffteile: Grau | Material: | Kunststoffteile: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Anti-Rutsch Teile der Kunststoffteile: Polypropylen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Klemmregal, türgarderobenhaken wenko, garderobenhaken, Ausziehregal, Badregal, Kleiderschrank, Begehbarer Kleiderschrank, Haken, Wandhaken, Aufhänger, Handtuchhaken |
|  |  |
| |