Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 2-stufig Schwarz, rutschfeste Haushaltsleiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 2-stufig Schwarz, rutschfeste Haushaltsleiter
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 2-stufig Schwarz, rutschfeste Haushaltsleiter
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 2-stufig Schwarz, rutschfeste Haushaltsleiter
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 2-stufig Schwarz, rutschfeste Haushaltsleiter
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 2-stufig Schwarz, rutschfeste Haushaltsleiter
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 2-stufig Schwarz, rutschfeste Haushaltsleiter
WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 2-stufig Schwarz, rutschfeste Haushaltsleiter
Artikel-Nr.:
     4400-50482100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50482100
EAN/GTIN:
     4008838286197
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

WENKO Alu-Design Klapptrittleiter 2-stufig Schwarz, rutschfeste Haushaltsleiter, Sicherheits-Stehleiter


Die 2-stufige Alu-Design Trittleiter von WENKO sorgt für sicheren Halt bei allen Arbeiten, die in die Höhe gehen. Egal ob Sie Gardinen aufhängen, Fenster putzen oder bei der Gartenarbeit, die innovative Leiter verspricht eine optimale Standsicherheit bei einer Standhöhe von 50 cm - kein unsicheres Balancieren und Wackeln mehr.

Der zusätzliche Sicherheits-Haltebügel bietet stabilen Halt. Hier ist angesagtes Design kombiniert mit einem Höchstmaß an Sicherheit. Ein komfortables Auf- und Absteigen ist durch die mit Anti-Rutsch Streifen versehene XXL-Stufe (Standfläche 31,5 cm x 23 cm, Trittstufe 31,5 cm x 14,5 cm) ebenso garantiert wie ein ermüdungsfreies Stehen, selbst nach längerer Standzeit.

Die zuverlässige Leiter ist aus rostfreiem, beschichtetem Aluminium und rutschsicheren Kunststoffkappen gefertigt. Das schwarz-lackierte Aluminium ist trendig mattiert und die Stufen sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bietet die Leiter klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff.

Die hochwertige Klappleiter trägt eine Last bis 150 kg. Bei Nichtgebrauch lässt sich diese Leiter ultraflach zusammenklappen, ideal für platzsparendes Verstauen. Durch das hochwertige Aluminium ist der Klapptritt mit nur ca. 4,7 kg komfortabel leicht.

Ausgeklappt hat die Leiter ein Maß von (B x H x T): 44 x 94 x 51 cm. Abhängig von der Körpergröße kann eine Arbeitshöhe von ca. 230 cm erreicht werden.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Leiter: Aluminium beschichtet, Kappen: Kunststoff
Farbe: Leiter: Schwarz, Kappen: Schwarz
Maße B/H/T: 44 cm x 101 cm x 5,5 cm
Nettogewicht: 4700 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4700 g
Bruttogewicht:
5750 g
Länge Einzelartikel:
5,5 cm
Höhe Einzelartikel:
101 cm
Breite Einzelartikel:
44,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Stufenhöhe: 1 Stufe: 25 cm, 2 Stufe: 50 cm Standhöhe: 50 cm Leiter ausgeklappt: 44 x 94 x 51cm Arbeitshöhe: 230 cm
Farbe:
Leiter: Schwarz, Kappen: Schwarz
Material:
Leiter: Aluminium beschichtet, Kappen: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu 2x2stufen, alu stehleiter, alu-stehleiter 2sprossen, Alu-Haushaltsleiter, Leiter, Klapptritt, Klappstufen, Schiebeleiter, Mehrzweckleiter, Stehleiter, Teleskopleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
2
Frei Haus
ab € 66,06*
€ 93,15*
Lager 4400
15
1
Frei Haus
ab € 77,41*
€ 97,74*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.