Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bügel- und Stehhilfe, höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Bügel- und Stehhilfe, höhenverstellbar
WENKO Bügel- und Stehhilfe, höhenverstellbar
WENKO Bügel- und Stehhilfe, höhenverstellbar
WENKO Bügel- und Stehhilfe, höhenverstellbar
WENKO Bügel- und Stehhilfe, höhenverstellbar
WENKO Bügel- und Stehhilfe, höhenverstellbar
WENKO Bügel- und Stehhilfe, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     4400-4929070100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4929070100
EAN/GTIN:
     4008838977941
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
wenko stehhilfe
sitz stehstuhl

WENKO Bügel- und Stehhilfe, höhenverstellbar

Die praktische Bügel- und Stehhilfe ist optimal zum Bügeln und bei allen zeitintensiven Arbeiten im Stehen geeignet.

Das Gestell ist standfest aus Stahlrohren verarbeitet und verfügt über einen gepolsterten Sitz. Die Höhe ist flexibel verstellbar. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Praktische, höhenverstellbare Steh- und Bügelhilfe
  • Optimal zum Bügeln und für allen zeitintensiveren Arbeiten im Stehen
  • Standfestes Gestell aus Stahlrohren mit gepolstertem Sitz
  • TÜV/GS geprüft
  • Maße (B x H x T): 46 x 93 x 45 cm auseinander geklappt, 46 x 102 x 9 cm zusammengeklappt
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4300 g
Bruttogewicht:
5050 g
Länge Einzelartikel:
45 cm
Höhe Einzelartikel:
91,5 cm
Breite Einzelartikel:
47,0 cm
Maß Zusatzinfo:
max. Sitzhöhe 74 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Gestell: Metall pulverbeschichtet, Sitzbezug: 100 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe mit Rückenkissen, Rückenkissen, Gestell, Standhilfe, Bügelhilfe, Bügelbrettsitz, Bügelbrettstuhl, Bügelbrett-Sitz, Bügelbrett-Stuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11
2
Frei Haus
ab € 26,58*
€ 40,02*
Lager 4400
11
1
€ 4,95*
ab € 31,42*
€ 42,84*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.