Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bügel- und Stehhilfe, höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bügel- und Stehhilfe, höhenverstellbar
WENKO Bügel- und Stehhilfe, höhenverstellbar
WENKO Bügel- und Stehhilfe, höhenverstellbar
WENKO Bügel- und Stehhilfe, höhenverstellbar
WENKO Bügel- und Stehhilfe, höhenverstellbar
WENKO Bügel- und Stehhilfe, höhenverstellbar
WENKO Bügel- und Stehhilfe, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     C4401-4929070100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4929070100
EAN/GTIN:
     4008838977941
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Steh-Sitzhocker
Stehhilfe
stehhilfe

WENKO Bügel- und Stehhilfe, höhenverstellbar

Die praktische Bügel- und Stehhilfe ist optimal zum Bügeln und bei allen zeitintensiven Arbeiten im Stehen geeignet.

Das Gestell ist standfest aus Stahlrohren verarbeitet und verfügt über einen gepolsterten Sitz. Die Höhe ist flexibel verstellbar. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Praktische, höhenverstellbare Steh- und Bügelhilfe
  • Optimal zum Bügeln und für allen zeitintensiveren Arbeiten im Stehen
  • Standfestes Gestell aus Stahlrohren mit gepolstertem Sitz
  • TÜV/GS geprüft
  • Maße (B x H x T): 46 x 93 x 45 cm auseinander geklappt, 46 x 102 x 9 cm zusammengeklappt
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4300 g
Bruttogewicht:
5050 g
Länge Einzelartikel:
45 cm
Höhe Einzelartikel:
91,5 cm
Breite Einzelartikel:
47,0 cm
Maß Zusatzinfo:
max. Sitzhöhe 74 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Gestell: Metall pulverbeschichtet, Sitzbezug: 100 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Stehhilfe mit Rückenkissen, Rückenkissen, Gestell, Standhilfe, Bügelhilfe, Bügelbrettsitz, Bügelbrettstuhl, Bügelbrett-Sitz, Bügelbrett-Stuhl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 26 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.