Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Rotello Weiß, Bürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO WC-Garnitur Rotello Weiß, Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Rotello Weiß, Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Rotello Weiß, Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Rotello Weiß, Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Rotello Weiß, Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Rotello Weiß, Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Rotello Weiß, Bürstenhalter
Artikel-Nr.:
     4400-25296100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25296100
EAN/GTIN:
     4008838366516
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Rotello Weiß, Bürstenhalter

Hier trifft modernes Design auf natürliche Details: Die Bad-Serie Rotello von WENKO kombiniert hochwertigen Kunststoff mit dem schnell nachwachsenden Rohstoff Bambus. So auch bei der WC-Garnitur Rotello. Der weiße Behälter und der Deckel im Hellbraun des Bambus ergänzen sich zu einem modernen, unaufdringlichen Bad-Accessoire.

Der am WC-Bürstengriff befestigte Bambus-Deckel verleiht dem nützlichen Utensil das gewisse Etwas und verschließt den Behälter blickdicht. Die WC-Garnitur Rotello sorgt für eine einfache Reinigung Ihres WCs und trägt so zu einem hygienischen Umfeld in Ihrem Badezimmer bei. Der Bürstenkopf des formschönen WC-Bürstenhalters ist zudem auswechselbar - auf diese Weise haben Sie lange Freude an und mit dem Produkt.

Durch ihre eckige Form mit abgerundeten Kanten und die handlichen Maße von (B/T x H): Ø 10 x 36 cm passt die WC-Garnitur Rotello etwa in Ecken oder schmalere Nischen neben der Toilette. Deshalb wird die schlichte und dennoch stilvolle WC-Garnitur auch in den meist kleineren Gästebädern Platz finden und für Ihren Besuch eine Atmosphäre zum Wohlfühlen kreieren.

Seifenspender, Kosmetiktuchbox, Zahnputzbecher und Seifenablage gehören ebenfalls zur Serie Rotello von WENKO. Mit diesen Accessoires ergibt sich in ihrem Bad ein harmonisches Gesamtbild. In Ihr Einrichtungskonzept passen eher dunkle Farben? Kein Problem. Die Bad-Serie Rotello gibt es auch in Schwarz!


Material: Behälter: Polystyrol, Bambus
Farbe: Behälter: Weiß, natur
Maße B/H/T: 10 cm x 36 cm x 10 cm
Nettogewicht: 271 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
271 g
Bruttogewicht:
271 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
36 cm
Breite Einzelartikel:
10,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Gewicht Behälter: 148g Bürste + Stil: 124g
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff PVC/PU und sonstige
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Seifenablage, Seifenhalter, Seifenschale, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürste wenko weiß, klobürste, klobürste weiß, WC-Garnitur;WC Garnitur weiß;Standgarnitur;WC Garnitur Holz;Bürstenhalter;WC Toilettenbürste;Bürste mit Halterung;Hygienische Klobürste;Klobürste geschlossen ;wenko Stand WC Garnitur;Badezimmer;Badaccessoires;Deko-Bad;Klobürste;Klobürste Wenko;WENKO
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
2
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 12,58*
Lager 4400
13
1
€ 4,95*
ab € 9,31*
€ 13,44*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.