Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wandregal Ferrara, Wandablage aus Wallnussholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Wandregal Ferrara, Wandablage aus Wallnussholz
WENKO Wandregal Ferrara, Wandablage aus Wallnussholz
WENKO Wandregal Ferrara, Wandablage aus Wallnussholz
WENKO Wandregal Ferrara, Wandablage aus Wallnussholz
WENKO Wandregal Ferrara, Wandablage aus Wallnussholz
WENKO Wandregal Ferrara, Wandablage aus Wallnussholz
WENKO Wandregal Ferrara, Wandablage aus Wallnussholz
Artikel-Nr.:
     4400-24973800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24973800
EAN/GTIN:
     4008838350133
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

WENKO Wandregal Ferrara, Wandablage aus Wallnussholz


Oh wie schön ist Ferrara! Das charmante Wandregal Ferrara von WENKO überzeugt in geradlinigem Design und einer ansprechenden Optik. Die komfortable Ablage, kombiniert mit einer praktischen Aufhängung, machen das Behaglichkeit ausstrahlende Möbelstück zu einem unerlässlichen Wohn-Accessoire.

Das offen gestaltete Wandboard aus hochwertigem Wallnussholz ist vielseitig in Ihrem zu Hause einsetzbar und bietet mit seiner cleveren Ablage viel Platz für Bücher, Küchenutensilien, Accessoires und Dekoration. Egal, wo Sie das stilvolle Wohnregal platzieren, ob im Flur, Schlafzimmer, in der Küche oder im Wohnzimmer – das nützliche Allzweckregal macht immer eine gute Figur.

Der elegante Holzrahmen fungiert zeitgleich als Aufhängung. Badetücher und Handtücher finden hier einen attraktiven Platz in greifbarer Nähe. Auch Schals und Tücher lassen sich in Form einer Wandgarderobe an dem Holzregal aufhängen. Sie brauchen einen Platz zum Aufhängen ihrer Kleidung? - Kein Problem! Ihre Kleiderbügel hält das Wohnregal ebenfalls sicher bereit!

Zuhause vermittelt ein Gefühl von Sicherheit & Geborgenheit. Insbesondere nach einem stressigen Tag dient das eigene Heim als Rückzugsort, zur Erholung und Entspannung. Umso schöner wenn dann alles seine Ordnung hat! Geben Sie auch ihren liebsten Stücken einen gut aufbewahrten, dekorativen Platz mit dem Wandregal Ferrara von WENKO!

Material: Walnussholz
Farbe: natur
Maße B/H/T: 60 cm x 20 cm x 20 cm
Nettogewicht: 1460 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1460 g
Bruttogewicht:
1660 g
Länge Einzelartikel:
20 cm
Höhe Einzelartikel:
20 cm
Breite Einzelartikel:
60,0 cm
Farbe:
Braun
Material:
Holz
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Badablage, Badablageboard, Badablagekonsole, Duschkorb, Badregal, Hängeregal, Wand-Regal, Wandregal, Wandgehäuse, Wandverteiler, wenko badregal, badregal, aktenregal holz, Wand-regal;wandregal holz;badezimmer regal;regal weiß;wandboard;wand regale;wandregal küche;regalbrett;regal wand;wandregal;bücherregal;holzregal wand;dvd regal;schmales regal;regal badezimmer;wandregal bad;deko regal;regalbrett holz;wenko
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
53
2
€ 4,95*
ab € 11,23*
€ 18,14*
Lager 4400
53
1
€ 4,95*
ab € 13,17*
€ 19,51*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.