Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schwingdeckeleimer Agropoli S Petrol, Kosmetikeimer mit Schwingdeckel, 2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Schwingdeckeleimer Agropoli S Petrol, Kosmetikeimer mit Schwingdeckel, 2 l
WENKO Schwingdeckeleimer Agropoli S Petrol, Kosmetikeimer mit Schwingdeckel, 2 l
WENKO Schwingdeckeleimer Agropoli S Petrol, Kosmetikeimer mit Schwingdeckel, 2 l
WENKO Schwingdeckeleimer Agropoli S Petrol, Kosmetikeimer mit Schwingdeckel, 2 l
WENKO Schwingdeckeleimer Agropoli S Petrol, Kosmetikeimer mit Schwingdeckel, 2 l
WENKO Schwingdeckeleimer Agropoli S Petrol, Kosmetikeimer mit Schwingdeckel, 2 l
WENKO Schwingdeckeleimer Agropoli S Petrol, Kosmetikeimer mit Schwingdeckel, 2 l
Artikel-Nr.:
     4400-24482100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24482100
EAN/GTIN:
     4008838312506
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Schwingdeckel-Eimer

WENKO Schwingdeckeleimer Agropoli S Petrol, Kosmetikeimer mit Schwingdeckel, 2 l


Verwöhn-Programm für die Sinne – für alle Badenixen und Meeresliebhaber haben wir diese gefrosteten Bad-Accessoires in angesagten Farben entworfen. Das innovative Design der Bad-Serie Agropoli verzaubert durch Leichtigkeit und füllt das Bad mit Vitalität. Alle Utensilien setzen außergewöhnliche Akzente durch ihre plastische Formgebung mit gefrosteter Oberfläche.

Der charmante Schwingdeckeleimer Agropoli S im frischen Petrol mit einem Fassungsvermögen von handlichen 2 Litern ist der ideale Kosmetikeimer im Badezimmer und Gäste-WC. Der Badeimer ist genau richtig für die kleinen Dinge, die täglich entsorgt werden müssen.

Zudem sorgt der Schwingdeckel für leichte Bedienbarkeit und gewährt doch keinen Blick ins Innere - der Inhalt bleibt diskret versteckt im Eimer. Der Abfalleimer kann jederzeit am passenden Ort platziert werden. So macht der Mülleimer auch in Küche, Büro oder Kinderzimmer eine gute Figur.

Der attraktive Badmülleimer ist aus hochwertigem Kunststoff gefertigt.

Geben Sie Ihrem Bad mit nur wenigen Handgriffen ein stilvolles Ambiente und ergänzen Sie Ihre Badezimmer-Einrichtung mit dem passenden Seifenspender und Zahnputzbecher sowie der WC-Garnitur.
Raffiniert ist auch die Variation verschiedener Farbwelten – die Accessoires kommen im entspannten Petrol, zarten Weiß und angesagten, minimalistischen Grau daher.

Die Accessoires der Serie Agropoli sind frei von Bisphenol A, einer chemischen Verbindung, die der Gesundheit schaden kann. BPA freie Produkte stärken zudem das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, denn sie schonen unsere Umwelt.

Material: Kunststoff
Farbe: Petrol
Maße B/H/T: 20 cm x 14,5 cm
Nettogewicht: 399 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
399 g
Bruttogewicht:
399 g
Länge Einzelartikel:
14,5 cm
Höhe Einzelartikel:
20 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 2 l
Farbe:
Petrol
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schwingdeckeleimer, schwingdeckel-eimer kunststoff weiß, schwingdeckel eimer, schwingdeckel-eimer weiß, Abfalleimer, Papierkorb, Mülleimer, Eimer, Badmülleimer, Mülltonne, Abfalltonne, Müllsammler
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
2
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 12,29*
Lager 4400
13
1
€ 4,95*
ab € 8,74*
€ 13,08*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.