Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duscheinlage Paradise Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Duscheinlage Paradise Anthrazit
WENKO Duscheinlage Paradise Anthrazit
WENKO Duscheinlage Paradise Anthrazit
WENKO Duscheinlage Paradise Anthrazit
WENKO Duscheinlage Paradise Anthrazit
WENKO Duscheinlage Paradise Anthrazit
Artikel-Nr.:
     4400-22500100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22500100
EAN/GTIN:
     4008838150252
Suchbegriffe:
Bad Sicherheitsmatte
Bad-Sicherheitseinlage
Sicherheitseinlage für Nassbereich
Duscheinlage

WENKO Duscheinlage Paradise Anthrazit

Für mehr Sicherheit und Komfort in der Dusche sorgt die ausgefallene Duschmatte der Bad-Accessoires Serie Paradise in stilvollem Anthrazit.

Moderne Sanitärkeramik zeichnet sich durch ihre harte, glatte Oberfläche aus, die sich in Verbindung mit Wasser und Seife schnell in eine gefährliche Rutschbahn verwandeln kann.

Die Duscheinlage verfügt über eine hautsympathische, angenehme Oberfläche mit Rutschstopp-Struktur, welche zuverlässig das Ausrutschen in Badewanne und Dusche verhindern und für einen sicheren Stand sorgen. Ihre Saugnäpfe auf der Unterseite bieten Haftung und verhindern das Verrutschen.

Mit ihrer quadratischen Form von 54 x 54 cm hat die Anti-Rutsch Matte eine für gängige Duschtassen passende Größe.

Passend zur komfortablen Duscheinlage bietet WENKO auch die Badewanneneinlage Paradise Anthrazit mit den Maßen B x L 36 x 71 cm an. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Komfortable Duschmatte in modernem Anthrazit
  • Mit Saugnäpfen auf der Unterseite für sicheren Halt
  • Rutschstopp-Struktur für höchste Sicherheit
  • Aus Kunststoff
  • Maße (B x T): 54 x 54 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
709 g
Bruttogewicht:
819 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
9,0 cm
Farbe:
Anthrazit
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Duschmatten, Duschwanneneinlage, Sicherheitseinlage Dusche, Sicherheitsmatte Dusche, wenko duscheinlage, bad sicherheitsmatte, duschmatte 54x54cm, Duscheinlage antirutsch, Duscheinlage rutschfest, Dusch-matte, Badsicherheit, Sicherheitseinlage, Anti Rutsch Matte, Sicherheitsmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
4
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 11,61*
Lager 4400
9
1
€ 4,95*
ab € 8,16*
€ 12,21*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.