Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kosmetik Treteimer Leman Edelstahl Glänzend, 3 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Edelstahl Glänzend, 3 Liter
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Edelstahl Glänzend, 3 Liter
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Edelstahl Glänzend, 3 Liter
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Edelstahl Glänzend, 3 Liter
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Edelstahl Glänzend, 3 Liter
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Edelstahl Glänzend, 3 Liter
WENKO Kosmetik Treteimer Leman Edelstahl Glänzend, 3 Liter
Artikel-Nr.:
     4400-22444100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22444100
EAN/GTIN:
     4008838173930
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Tret-Abfalleimer

WENKO Kosmetik Treteimer Leman Edelstahl Glänzend, 3 Liter

Egal ob Küche, Bad, Gäste-WC oder Büro der glänzende Kosmetik-Treteimer Leman von WENKO macht stets eine gute Figur.
Der dezente, stabile und vielseitig einsetzbare Ordnungshelfer ist aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl gefertigt.

Durch seine Tretfunktion kann der Kosmetikeimer ohne einen Handgriff geöffnet werden und schließt wieder von selbst. Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird. Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz über den der Mülleimer verfügt.

Mit seinen 3 Litern Fassungsvermögen ist der Abfalleimer genau richtig für die kleinen Dinge, die entsorgt werden sollen Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Hochwertiger Mülleimer mit Tretfunktion für Badezimmer, WC, Büro und Küche
  • 3 Liter Fassungsvermögen
  • Aus rostfreiem Edelstahl mit herausnehmbarem Kunststoffbehälter
  • Mit glänzender Oberfläche
  • Maße (B x H x T): 17 x 25 x 22,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
652 g
Bruttogewicht:
660 g
Länge Einzelartikel:
3,5 cm
Höhe Einzelartikel:
11,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 3 Liter
Farbe:
Glänzend, Einsatz: Schwarz
Material:
Edelstahl rostfrei, Einsatz: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, wenko kosmetikeimer edelstahl 3 liter, tret abfalleimer, tret-abfalleimer wenko, Eimer, Papierkorb, Mülleimer, Bad, Abfalleimer, WC Eimer, Edelstahleimer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
45
4
€ 4,95*
ab € 6,57*
€ 10,79*
Lager 4400
45
1
€ 4,95*
ab € 7,68*
€ 11,38*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
22445100
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.