Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4400-20265100 Herst.-Nr.: 20265100 EAN/GTIN: 4008838202654 |
| |
|
| | |
| WENKO Duscheinlage Paradise Transparent Für mehr Komfort und Sicherheit in der Dusche sorgt die ausgefallene Duscheinlage der Bad-Accessoires Serie Paradise in trendigem Transparent. Moderne Sanitärkeramik zeichnet sich durch ihre harte, glatte Oberfläche aus, die sich in Verbindung mit Wasser und Seife schnell in eine gefährliche Rutschbahn verwandeln kann. Die Einlage verfügt über eine hautsympathische, angenehme Oberfläche mit Rutschstopp-Struktur, welche zuverlässig das Ausrutschen in Badewanne und Dusche verhindern und für einen sicheren Stand sorgen. Ihre Saugnäpfe auf der Unterseite bieten Haftung und verhindern das Verrutschen. Mit ihrer quadratischen Form von 54 x 54 cm hat die Duscheinlage eine für gängige Duschtassen passende Größe. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Dekorative Duscheinlage in trendigem Transparent
- Mit Saugnäpfen auf der Unterseite für sicheren Halt
- Rutschstopp-Struktur für höchste Sicherheit
- Aus Kunststoff
- Maße (B x T): 54 x 54 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 660 g | Bruttogewicht: | 775 g | Länge Einzelartikel: | 54 cm | Breite Einzelartikel: | 54,0 cm | Farbe: | Transparent | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duschmatten, Duschwanneneinlage, Sicherheitseinlage Dusche, Sicherheitsmatte Dusche, Saug-Knöpfe, Saug-Näpfe, Saugknöpfe, Saugnäpfe, wenko duscheinlage, bad sicherheitsmatte, Dusche, Einlage, Bad, Badezimmer, Bad-Accessoires, Accessoires, Duschmatte, Matte, Sicherheitseinlage |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 6,95* | € 11,43* | | | | Lager 4400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,14* | € 12,06* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,38* | € 16,68* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,43* | € 22,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4400 | | Versand: Lager 4400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|