Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Handtuchständer Pebble Stone Grey mit 3 Armen, Kleiderständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Handtuchständer Pebble Stone Grey mit 3 Armen, Kleiderständer
WENKO Handtuchständer Pebble Stone Grey mit 3 Armen, Kleiderständer
WENKO Handtuchständer Pebble Stone Grey mit 3 Armen, Kleiderständer
WENKO Handtuchständer Pebble Stone Grey mit 3 Armen, Kleiderständer
WENKO Handtuchständer Pebble Stone Grey mit 3 Armen, Kleiderständer
WENKO Handtuchständer Pebble Stone Grey mit 3 Armen, Kleiderständer
WENKO Handtuchständer Pebble Stone Grey mit 3 Armen, Kleiderständer
Artikel-Nr.:
     4400-19493100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19493100
EAN/GTIN:
     4008838519493
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchleiter

WENKO Handtuchständer Pebble Stone Grey mit 3 Armen, Kleiderständer

Die Bad-Accessoires Serie Pebble Stone Grey aus hochwertigem Polyresin verleiht jedem Badezimmer individuellen Charme. Durch die stilvollen Formen, die wie Kieselsteine anmuten, macht die hochwertige Serie im täglichen Gebrauch stets eine gute Figur.

Der Handtuchständer bietet viel Platz für Handtücher und Kleidungsstücke. Diese lassen sich auf den drei parallel angebrachten und beweglichen Haltearmen bequem aufhängen. Die Arme sind aus robustem, chrombeschichtetem Stahl hergestellt.

Für einen festen Stand sorgt die schöne Bodenplatte aus grauem Polyresin in Form eines Kieselsteins. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Handtuchhalter und Kleiderstange zum Aufhängen von Mänteln, Kleidern, Duschtüchern und Bademänteln
  • Mit drei beweglichen, parallel verlaufenden Armen ideal für Badezimmer und Schlafzimmer
  • Aus hochwertigem Polyresin kombiniert mit robustem, chrombeschichtetem Stahl
  • In stilvollem Steingrau
  • Maße (B x H x T): 38 x 84 x 23 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4760 g
Bruttogewicht:
5050 g
Länge Einzelartikel:
23 cm
Höhe Einzelartikel:
84 cm
Breite Einzelartikel:
38,0 cm
Farbe:
Gestell: Chrom, Bodenplatte: Grau
Material:
Gestell: Stahl, Bodenplatte: Polyresin
Weitere Suchbegriffe: Handtuchständer, badehandtuchhalter grau, badetuchhalter, wenko badetuchstange, Handtuchhalter, Kleiderständer, Garderobenständer, Duschtuchhalter, Kleiderstange, Handtucharm, Badetuch-halter, Handtuchstange, Badstange, Kleiderablage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
2
Frei Haus
ab € 39,74*
€ 57,58*
Lager 4400
13
1
Frei Haus
ab € 47,04*
€ 61,49*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.