| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-19493100 Herst.-Nr.: 19493100 EAN/GTIN: 4008838519493 |
| |
|
| | |
| WENKO Handtuchständer Pebble Stone Grey mit 3 Armen, Kleiderständer Die Bad-Accessoires Serie Pebble Stone Grey aus hochwertigem Polyresin verleiht jedem Badezimmer individuellen Charme. Durch die stilvollen Formen, die wie Kieselsteine anmuten, macht die hochwertige Serie im täglichen Gebrauch stets eine gute Figur. Der Handtuchständer bietet viel Platz für Handtücher und Kleidungsstücke. Diese lassen sich auf den drei parallel angebrachten und beweglichen Haltearmen bequem aufhängen. Die Arme sind aus robustem, chrombeschichtetem Stahl hergestellt. Für einen festen Stand sorgt die schöne Bodenplatte aus grauem Polyresin in Form eines Kieselsteins. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Handtuchhalter und Kleiderstange zum Aufhängen von Mänteln, Kleidern, Duschtüchern und Bademänteln
- Mit drei beweglichen, parallel verlaufenden Armen ideal für Badezimmer und Schlafzimmer
- Aus hochwertigem Polyresin kombiniert mit robustem, chrombeschichtetem Stahl
- In stilvollem Steingrau
- Maße (B x H x T): 38 x 84 x 23 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 4760 g | Bruttogewicht: | 5050 g | Länge Einzelartikel: | 23 cm | Höhe Einzelartikel: | 84 cm | Breite Einzelartikel: | 38,0 cm | Farbe: | Gestell: Chrom, Bodenplatte: Grau | Material: | Gestell: Stahl, Bodenplatte: Polyresin |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchständer, badetuchhalter, Handtuchhalter, Kleiderständer, Garderobenständer, Duschtuchhalter, Kleiderstange, Handtucharm, Badetuch-halter, Handtuchstange, Badstange, Kleiderablage |
| | |
| |