Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Teleskop-Duschstange Chrom, 110 - 185 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO Teleskop-Duschstange Chrom, 110 - 185 cm
WENKO Teleskop-Duschstange Chrom, 110 - 185 cm
WENKO Teleskop-Duschstange Chrom, 110 - 185 cm
WENKO Teleskop-Duschstange Chrom, 110 - 185 cm
WENKO Teleskop-Duschstange Chrom, 110 - 185 cm
WENKO Teleskop-Duschstange Chrom, 110 - 185 cm
WENKO Teleskop-Duschstange Chrom, 110 - 185 cm
Artikel-Nr.:
     4400-19208100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19208100
EAN/GTIN:
     4008838192085
Suchbegriffe:
Duschstange
Duschvorhang-Stange
Duschvorhangstange
Teleskop-Duschstange

WENKO Teleskop-Duschstange Chrom, 110 - 185 cm

Schnelles und einfaches Anbringen des Dusch- oder Badewannenvorhangs - die Teleskop-Duschstange löst flexibel das Problem von fehlenden Aufhängemöglichkeiten für Vorhänge insbesondere im Badezimmer.

Die chromfarbene Aufhangstange aus Aluminium ist variabel von 110 bis 185 cm Breite einstellbar und einfach zwischen zwei Wände zu klemmen. Der Rohrdurchmesser von 2 cm passt für jeden Vorhang und sorgt für Halt. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Ausziehbar von 110-185 cm
  • Duschstangen-Durchmesser von 20 mm
  • Einfache Montage ohne bohren
  • Aus Aluminium
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
269 g
Bruttogewicht:
269 g
Länge Einzelartikel:
2 cm
Breite Einzelartikel:
2,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Breite: 110-185 cm
Farbe:
Duschstange: Chrom, Endkappen: Weiß
Material:
Duschstange: Aluminium, Endkappen: Gummi
Weitere Suchbegriffe: wenko duschstange, duschstange, Badewannenstange, Vorhangstange, Badewannenvorhangstange, Badezimmer, Teleskopstange, Ausziehbar
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
4
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 12,68*
Lager 4400
14
1
€ 4,95*
ab € 9,42*
€ 13,29*
1
€ 5,90*
ab € 11,23*
€ 16,83*
2 Tage
533
1
€ 6,99*
ab € 12,21*
€ 17,20*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 12,33*
€ 17,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
19203100
ab € 10,62*
Ähnlich
Wenko
19206100
ab € 14,84*
Ähnlich
Wenko
19210100
ab € 5,28*
Ähnlich
Wenko
19209100
ab € 8,00*
Ähnlich
Wenko
19211100
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.