Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Slate Rock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO WC-Garnitur Slate Rock
WENKO WC-Garnitur Slate Rock
WENKO WC-Garnitur Slate Rock
WENKO WC-Garnitur Slate Rock
WENKO WC-Garnitur Slate Rock
WENKO WC-Garnitur Slate Rock
WENKO WC-Garnitur Slate Rock
Artikel-Nr.:
     4400-17923100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17923100
EAN/GTIN:
     4008838656334
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Slate Rock

Ein Ensemble der Gegensätze - gerade Linien gepaart mit schroffer Naturstein-Optik charakterisieren die Bad-Serie Slate Rock von Wenko. Der Einsatz hochwertiger Materialien wie rostfreiem Edelstahl und Polyresin (Kunststein) in Schiefer-Optik geben den Serien-Elementen einen elegant natürlichen Look.

Die WC-Garnitur besteht aus einem offenen WC-Bürstenhalter aus Polyresin und der passenden WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 8,5 cm und einem Chrom-Stiel. Mit dem praktischen Halter steht die Bürste stets am gewünschten Platz griffbereit. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Offener Toilettenbürstenhalter ideal für Bad und Gäste-WC
  • Aus hochwertigem Polyresin
  • In ausgefallener Schiefer-Optik
  • Maße (B/T x H): Ø 10 x 38 cm
  • Inkl. WC-Bürste mit auswechselbarem, schwarzem Bürstenkopf von Ø 8,5 cm und Chrom-Stiel
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
914 g
Bruttogewicht:
917 g
Länge Einzelartikel:
10,2 cm
Höhe Einzelartikel:
38 cm
Breite Einzelartikel:
10,2 cm
Farbe:
Anthrazit
Material:
Polyresin
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko klobürsten, klobürste, WC, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Toilette, WC-Ständer, Standgarnitur, WC-bürste, WC-bürstengarnitur, WC-bürstenhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
4
Frei Haus
ab € 13,15*
€ 20,82*
Lager 4400
15
1
€ 4,95*
ab € 15,42*
€ 21,84*
4 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 25,79*
€ 35,71*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.