Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Sitz Aurora, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WENKO WC-Sitz Aurora, Weiß
WENKO WC-Sitz Aurora, Weiß
WENKO WC-Sitz Aurora, Weiß
WENKO WC-Sitz Aurora, Weiß
WENKO WC-Sitz Aurora, Weiß
WENKO WC-Sitz Aurora, Weiß
WENKO WC-Sitz Aurora, Weiß
Artikel-Nr.:
     4400-105000100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     105000100
EAN/GTIN:
     4008838105009
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

WENKO WC-Sitz Aurora, Weiß

Mit dem WC-Sitz Aurora, einem WC-Sitz klassisch in Weiß und schlicht gehalten ohne Extravaganzen, erhält das WC schnell ein neues Aussehen, das sich mit angenehmem Sitzkomfort verbindet. Seine Deckelform ist oval und die Deckelkanten sind gerade abfallend.

Der Toilettensitz Aurora ist aus extrem bruchfestem, recyclingfähigem Thermoplast hergestellt. Wiegt dabei jedoch nur 900 Gramm. Die hygienische, porenfreie Oberfläche ist mit einem weichen Lappen leicht zu reinigen. Mit seiner Kunststoff-Befestigung kann er einfach auf dem Toilettenbecken montiert werden. Diese ist flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Leichter WC-Sitz
  • Aus hochwertigem, recyclingfähigem Thermoplast in Weiß
  • Hohe Bruchfestigkeit und leichte Reinigung
  • Variable Kunststoff-Befestigung
  • Maße (B x T): Deckel - 36,2 x 45 cm / Außenring - 37,8 x 46 cm / Innenring - 22 x 28 cm / Befestigungsabstand - 13,5 x 15 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1083 g
Bruttogewicht:
1140 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
5,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Zusatzmaß WC-Sitze in cm:
Deckel: 36,2 x 45 cm, Brille Außenring: 37,8 x 46 cm, Brille Öffnung: 22 x 28 cm, Befestigungsabstand: 13,5 - 15 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Thermoplast, Befestigung: Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
5
Frei Haus
ab € 8,22*
€ 12,16*
Lager 4400
14
1
€ 4,95*
ab € 9,62*
€ 13,76*
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
110003100
ab € 23,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.