| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-105000100 Herst.-Nr.: 105000100 EAN/GTIN: 4008838105009 |
| |
|
| | |
| WENKO WC-Sitz Aurora, Weiß Mit dem WC-Sitz Aurora, einem WC-Sitz klassisch in Weiß und schlicht gehalten ohne Extravaganzen, erhält das WC schnell ein neues Aussehen, das sich mit angenehmem Sitzkomfort verbindet. Seine Deckelform ist oval und die Deckelkanten sind gerade abfallend. Der Toilettensitz Aurora ist aus extrem bruchfestem, recyclingfähigem Thermoplast hergestellt. Wiegt dabei jedoch nur 900 Gramm. Die hygienische, porenfreie Oberfläche ist mit einem weichen Lappen leicht zu reinigen. Mit seiner Kunststoff-Befestigung kann er einfach auf dem Toilettenbecken montiert werden. Diese ist flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Leichter WC-Sitz
- Aus hochwertigem, recyclingfähigem Thermoplast in Weiß
- Hohe Bruchfestigkeit und leichte Reinigung
- Variable Kunststoff-Befestigung
- Maße (B x T): Deckel - 36,2 x 45 cm / Außenring - 37,8 x 46 cm / Innenring - 22 x 28 cm / Befestigungsabstand - 13,5 x 15 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1083 g | Bruttogewicht: | 1140 g | Länge Einzelartikel: | 11,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 5,5 cm | Breite Einzelartikel: | 11,5 cm | Zusatzmaß WC-Sitze in cm: | Deckel: 36,2 x 45 cm, Brille Außenring: 37,8 x 46 cm, Brille Öffnung: 22 x 28 cm, Befestigungsabstand: 13,5 - 15 cm | Farbe: | Weiß | Material: | Thermoplast, Befestigung: Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, wenko klodeckel weiß, klobrille, klobrille weiß, Toilette, WC Brille, WC Deckel |
| | |
| |