Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Leuchte PENCIL MODULO LUCE M, 98cm, IP65, mit Touch-Dimmer, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Leuchte PENCIL MODULO LUCE M, 98cm, IP65, mit Touch-Dimmer, weiß
LED Leuchte PENCIL MODULO LUCE M, 98cm, IP65, mit Touch-Dimmer, weiß
LED Leuchte PENCIL MODULO LUCE M, 98cm, IP65, mit Touch-Dimmer, weiß
LED Leuchte PENCIL MODULO LUCE M, 98cm, IP65, mit Touch-Dimmer, weiß
LED Leuchte PENCIL MODULO LUCE M, 98cm, IP65, mit Touch-Dimmer, weiß
Artikel-Nr.:
     440-ZAF-LD0801B3
Hersteller:
     Zafferano
Herst.-Nr.:
     ZAF-LD0801B3
EAN/GTIN:
     8056300197799
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer

LED Leuchte PENCIL MODULO LUCE M, 98cm, IP65, mit Touch-Dimmer, weiß

  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Farbtemperatur: 2700 | 3150 | 4000 K
  • Marke: Zafferano
  • Produktart: Stehleuchte
  • Schutzklasse: 3
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • Farbe: weiß
  • Energieverbrauch: 12 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ H: 5,6∕ 98 cm
  • Betriebsspannung: 100-240 V
  • Zubehör: Ladestation excl
  • Artikelnummer: ZAF-LD0801B3
  • IP-Schutzart: IP65
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Stromaufnahme: 2,5 A
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Nennstrom: 2,5 A
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Dimmbar: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 1050 | 1180 | 1350 lm
  • Aufladbare und ersetzbare Li-Ion Batterie Packs
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Zubehör: Ersatzakku excl
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Leuchtdauer pro Ladung: 8 - 58 Stunden, abhägig von der Lichtstromeinstellung
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Zubehör: Batterie incl
  • Aufladbar mit einem Netzladegerät (3.5/1.3 Verbinder) oder mit Ladestation
  • Einsatzbereich: Wand
  • Ladezeit: 9 Stunden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 237,30*
€ 237,30*
€ 8,50*
ab € 191,57*
€ 237,64*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,30*
€ 282,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.