Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte ZELENA, Up/Down, 80-140cm (ausziehbar), 40W 2200-4000K (CCT) 3200+800lm, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte ZELENA, Up/Down, 80-140cm (ausziehbar), 40W 2200-4000K (CCT) 3200+800lm, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Pendelleuchte ZELENA, Up/Down, 80-140cm (ausziehbar), 40W 2200-4000K (CCT) 3200+800lm, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Pendelleuchte ZELENA, Up/Down, 80-140cm (ausziehbar), 40W 2200-4000K (CCT) 3200+800lm, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Pendelleuchte ZELENA, Up/Down, 80-140cm (ausziehbar), 40W 2200-4000K (CCT) 3200+800lm, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Pendelleuchte ZELENA, Up/Down, 80-140cm (ausziehbar), 40W 2200-4000K (CCT) 3200+800lm, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Pendelleuchte ZELENA, Up/Down, 80-140cm (ausziehbar), 40W 2200-4000K (CCT) 3200+800lm, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Pendelleuchte ZELENA, Up/Down, 80-140cm (ausziehbar), 40W 2200-4000K (CCT) 3200+800lm, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Pendelleuchte ZELENA, Up/Down, 80-140cm (ausziehbar), 40W 2200-4000K (CCT) 3200+800lm, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Pendelleuchte ZELENA, Up/Down, 80-140cm (ausziehbar), 40W 2200-4000K (CCT) 3200+800lm, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Pendelleuchte ZELENA, Up/Down, 80-140cm (ausziehbar), 40W 2200-4000K (CCT) 3200+800lm, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Pendelleuchte ZELENA, Up/Down, 80-140cm (ausziehbar), 40W 2200-4000K (CCT) 3200+800lm, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Pendelleuchte ZELENA, Up/Down, 80-140cm (ausziehbar), 40W 2200-4000K (CCT) 3200+800lm, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Pendelleuchte ZELENA, Up/Down, 80-140cm (ausziehbar), 40W 2200-4000K (CCT) 3200+800lm, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Pendelleuchte ZELENA, Up/Down, 80-140cm (ausziehbar), 40W 2200-4000K (CCT) 3200+800lm, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Pendelleuchte ZELENA, Up/Down, 80-140cm (ausziehbar), 40W 2200-4000K (CCT) 3200+800lm, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Pendelleuchte ZELENA, Up/Down, 80-140cm (ausziehbar), 40W 2200-4000K (CCT) 3200+800lm, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Pendelleuchte ZELENA, Up/Down, 80-140cm (ausziehbar), 40W 2200-4000K (CCT) 3200+800lm, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Pendelleuchte ZELENA, Up/Down, 80-140cm (ausziehbar), 40W 2200-4000K (CCT) 3200+800lm, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Pendelleuchte ZELENA, Up/Down, 80-140cm (ausziehbar), 40W 2200-4000K (CCT) 3200+800lm, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
LED Pendelleuchte ZELENA, Up/Down, 80-140cm (ausziehbar), 40W 2200-4000K (CCT) 3200+800lm, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-STE-7970ST
Hersteller:
     Steinhauer
Herst.-Nr.:
     STE-7970ST
EAN/GTIN:
     8712746122763
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte

LED Pendelleuchte ZELENA, Up/Down, 80-140cm (ausziehbar), 40W 2200-4000K (CCT) 3200+800lm, mit Touch-Dimmer, stahl gebürstet

  • Dimmbarkeit: integrierter Dimmer, Push-Dimmer
  • Farbtemperatur: 2200-4000 K
  • Marke: Steinhauer
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 4000 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß (in Stufen)
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: Down: LED festverbaut 2x 16W
    Up: LED festverbaut 2x 4W
  • Leistungsaufnahme: 2x 16 / 2x 4 W
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Gewicht: 2,7 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: Stahl gebürstet
  • Energieverbrauch: 40 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: ja
  • Größe: min.-L∕ B∕ H: 88∕ 9,5∕ 78 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 4
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Artikelnummer: STE-7970ST
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzbereich: Decke
  • IP-Schutzart: IP20
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Einrichtungdstil: Modern
  • Größe: max.-L∕ B∕ T: 140∕ 9,5∕ 120 cm
  • Material: Metall
  • Zubehör: Lichtfarbschalter incl
  • Anwendung zB in: Esszimmer, Büro
  • Größe: Leuchtenkörper-L∕ B∕ H: 150∕ 3∕ 2,5 cm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Anwendungs-Art zB: Atmosphäre, Funktional
  • Größe: Baldachin-L∕ B∕ H: 30∕ 9,5∕ 3,5 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 253,20*
€ 305,70*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 315,00*
€ 315,00*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,00*
€ 374,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.