Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte VORTEX, 5-flammig, 25W 2700-4000K (CCT) 1100lm, Höhe verstellbar, Push-Dimmer, schwarz matt / weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte VORTEX, 5-flammig, 25W 2700-4000K (CCT) 1100lm, Höhe verstellbar, Push-Dimmer, schwarz matt / weiß matt
LED Pendelleuchte VORTEX, 5-flammig, 25W 2700-4000K (CCT) 1100lm, Höhe verstellbar, Push-Dimmer, schwarz matt / weiß matt
LED Pendelleuchte VORTEX, 5-flammig, 25W 2700-4000K (CCT) 1100lm, Höhe verstellbar, Push-Dimmer, schwarz matt / weiß matt
LED Pendelleuchte VORTEX, 5-flammig, 25W 2700-4000K (CCT) 1100lm, Höhe verstellbar, Push-Dimmer, schwarz matt / weiß matt
LED Pendelleuchte VORTEX, 5-flammig, 25W 2700-4000K (CCT) 1100lm, Höhe verstellbar, Push-Dimmer, schwarz matt / weiß matt
LED Pendelleuchte VORTEX, 5-flammig, 25W 2700-4000K (CCT) 1100lm, Höhe verstellbar, Push-Dimmer, schwarz matt / weiß matt
LED Pendelleuchte VORTEX, 5-flammig, 25W 2700-4000K (CCT) 1100lm, Höhe verstellbar, Push-Dimmer, schwarz matt / weiß matt
LED Pendelleuchte VORTEX, 5-flammig, 25W 2700-4000K (CCT) 1100lm, Höhe verstellbar, Push-Dimmer, schwarz matt / weiß matt
LED Pendelleuchte VORTEX, 5-flammig, 25W 2700-4000K (CCT) 1100lm, Höhe verstellbar, Push-Dimmer, schwarz matt / weiß matt
LED Pendelleuchte VORTEX, 5-flammig, 25W 2700-4000K (CCT) 1100lm, Höhe verstellbar, Push-Dimmer, schwarz matt / weiß matt
LED Pendelleuchte VORTEX, 5-flammig, 25W 2700-4000K (CCT) 1100lm, Höhe verstellbar, Push-Dimmer, schwarz matt / weiß matt
LED Pendelleuchte VORTEX, 5-flammig, 25W 2700-4000K (CCT) 1100lm, Höhe verstellbar, Push-Dimmer, schwarz matt / weiß matt
LED Pendelleuchte VORTEX, 5-flammig, 25W 2700-4000K (CCT) 1100lm, Höhe verstellbar, Push-Dimmer, schwarz matt / weiß matt
LED Pendelleuchte VORTEX, 5-flammig, 25W 2700-4000K (CCT) 1100lm, Höhe verstellbar, Push-Dimmer, schwarz matt / weiß matt
LED Pendelleuchte VORTEX, 5-flammig, 25W 2700-4000K (CCT) 1100lm, Höhe verstellbar, Push-Dimmer, schwarz matt / weiß matt
LED Pendelleuchte VORTEX, 5-flammig, 25W 2700-4000K (CCT) 1100lm, Höhe verstellbar, Push-Dimmer, schwarz matt / weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-STE-3066ZW
Hersteller:
     Steinhauer
Herst.-Nr.:
     STE-3066ZW
EAN/GTIN:
     8712746135466
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte

LED Pendelleuchte VORTEX, 5-flammig, 25W 2700-4000K (CCT) 1100lm, Höhe verstellbar, Push-Dimmer, schwarz matt / weiß matt

  • Marke: Steinhauer
  • Dimmbarkeit: integrierter Dimmer, Push-Dimmer
  • Artikelnummer: STE-3066ZW
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Anzahl Leuchtmittel: 5
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Größe: min.-L∕ B∕ H: 120∕ 9,5∕ 85 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 25 kWh/1.000 h
  • Farbe: schwarz matt
  • Farbtemperatur: 2700-4000 K
  • Farbwiedergabeindex: 85 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 2,15 kg
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: 5 W
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß (in Stufen)
  • Lichtstrom: 1100 lm
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Klemme
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Einrichtungdstil: Modern
  • Zubehör: Lichtfarbschalter incl
  • Größe: max.-L∕ B∕ H: 120∕ 9,5∕ 145 cm
  • Material: Metall
  • Anwendung zB in: Wohnzimmer, Esszimmer
  • Zubehör: Treiber incl
  • Größe: Kopf-Ø∕ H: 6,5∕ 9 cm
  • Anwendungs-Art zB: Funktional, Atmosphäre
  • Größe: Leuchtenkörper-L∕ H: 120∕ 1 cm
  • Größe: Baldachin-L∕ B∕ H: 40∕ 9,5∕ 4 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 126,00*
€ 126,00*
€ 8,50*
ab € 101,68*
€ 130,07*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.