Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaustrahler UPROUND, IP44, 1-flammig, inkl. GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm (D2W), dreh- und neigbar, weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbaustrahler UPROUND, IP44, 1-flammig, inkl. GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm (D2W), dreh- und neigbar, weiß matt
Aufbaustrahler UPROUND, IP44, 1-flammig, inkl. GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm (D2W), dreh- und neigbar, weiß matt
Aufbaustrahler UPROUND, IP44, 1-flammig, inkl. GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm (D2W), dreh- und neigbar, weiß matt
Aufbaustrahler UPROUND, IP44, 1-flammig, inkl. GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm (D2W), dreh- und neigbar, weiß matt
Aufbaustrahler UPROUND, IP44, 1-flammig, inkl. GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm (D2W), dreh- und neigbar, weiß matt
Aufbaustrahler UPROUND, IP44, 1-flammig, inkl. GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm (D2W), dreh- und neigbar, weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-STE-2486W
Hersteller:
     Mexlite
Herst.-Nr.:
     STE-2486W
EAN/GTIN:
     8712746130065
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel dimmbar
leds mit stecksockel

Aufbaustrahler UPROUND, IP44, 1-flammig, inkl. GU10 LED 4.6W 2200-2700K 480lm (D2W), dreh- und neigbar, weiß matt

  • Dimmbarkeit: Dim to Warm, Phasenabschnitt, mit Lichtschalter
  • Farbtemperatur: 2200-2700 K
  • Marke: Mexlite
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 480 lm
  • Leuchtmittel: GU10 max. 4,6W
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 4,6 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • Lampenleistung: 4,6 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Farbe: weiß matt
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: ja
  • Einrichtungdstil: Modern
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: Badleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 10∕ 12 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Artikelnummer: STE-2486W
  • Schutzklasse: 1
  • Material: aluminium
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Anwendung zB in: Außenbereich, Garten, Veranda, Bad
  • Größe: Spot-Ø∕ L: 5,5∕ 8 cm
  • Material: Glas
  • Anwendungs-Art zB: Funktional, Atmosphäre, Dekoration, Orientierung
  • Größe: Stab-H: 3 cm
  • Größe: Deckenanschluss-Ø∕ H: 10∕ 2 cm
Weitere Suchbegriffe: leds mit stecksockel 4100k
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 23,28*
€ 23,28*
€ 8,50*
ab € 18,78*
€ 27,29*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.