Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besselink licht ST2486W Lichtspot Weiß GU10 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besselink licht ST2486W Lichtspot Weiß GU10 LED
Besselink licht ST2486W Lichtspot Weiß GU10 LED
Besselink licht ST2486W Lichtspot Weiß GU10 LED
Besselink licht ST2486W Lichtspot Weiß GU10 LED
Besselink licht ST2486W Lichtspot Weiß GU10 LED
Besselink licht ST2486W Lichtspot Weiß GU10 LED
Besselink licht ST2486W Lichtspot Weiß GU10 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE2-96594068
Hersteller:
     Besselink licht
Herst.-Nr.:
     ST2486W
EAN/GTIN:
     8712746130065
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel dimmbar
leds mit stecksockel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lichtstil
Modern
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
120 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
350 lm
Maximum Watt der Ersatzlampe
4.6 W
Ergonomie
Dimmbar
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Weitere Suchbegriffe: leds mit stecksockel 4100k
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.