Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lichttisch TAVOLI GLASS, 33W 3000K 3080lm, mit Touch-Dimmer, Eiche geölt / weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lichttisch TAVOLI GLASS, 33W 3000K 3080lm, mit Touch-Dimmer, Eiche geölt / weiß
LED Lichttisch TAVOLI GLASS, 33W 3000K 3080lm, mit Touch-Dimmer, Eiche geölt / weiß
Artikel-Nr.:
     440-SP-8882974
Hersteller:
     Spot Light
Herst.-Nr.:
     SP-8882974
EAN/GTIN:
     5900805044382
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
led dimmer

LED Lichttisch TAVOLI GLASS, 33W 3000K 3080lm, mit Touch-Dimmer, Eiche geölt / weiß

  • Marke: Spot-Light
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Produktart: Lichtobjekt
  • Schutzklasse: 2
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: B∕ H: 25∕ 62 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 33 kWh/1.000 h
  • Farbe: Eiche geölt
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 33 W
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtstrom: 3080 lm
  • Material: Acryl
  • Artikelnummer: SP-8882974
  • Material: Eichenholz
  • Farbe: milchig
  • Material: Glas
  • Farbe: weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 243,87*
€ 300,28*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 303,28*
€ 303,28*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,28*
€ 360,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.