Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodeneinbauleuchte KEMENTARI L GZ10, rund, IP67, schwenkbar, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodeneinbauleuchte KEMENTARI L GZ10, rund, IP67, schwenkbar, Edelstahl
Bodeneinbauleuchte KEMENTARI L GZ10, rund, IP67, schwenkbar, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-RU-59050
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-59050
EAN/GTIN:
     4012094590509
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Bodeneinbauleuchte KEMENTARI L GZ10, rund, IP67, schwenkbar, Edelstahl

  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GZ10
  • Schutzklasse: 2
  • Material: Glas
  • Marke: Rutec
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 14 cm
  • Einbautiefe: 18,3 cm
  • Farbe: edelstahl
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Größe: Außen-Ø: 14,9 cm
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Artikelnummer: RU-59050
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Betriebsgerät nicht erforderlich
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Justierbar
  • Überrollbar
  • Maximale Oberflächentemperatur: 29° C
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 89,78*
€ 111,68*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 114,35*
€ 114,35*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,75*
€ 118,44*
€ 8,50*
ab € 99,76*
€ 122,02*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,04*
€ 125,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
59060
ab € 100,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.