Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ralotherm Infrarotstrahler mit Metall-Lasche, ITT 1000W 235V-08X0, zweiseitig gesockelt, regelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ralotherm Infrarotstrahler mit Metall-Lasche, ITT 1000W 235V-08X0, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler mit Metall-Lasche, ITT 1000W 235V-08X0, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler mit Metall-Lasche, ITT 1000W 235V-08X0, zweiseitig gesockelt, regelbar
Artikel-Nr.:
     440-RA24317327
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA24317327
EAN/GTIN:
     4008597173271
Suchbegriffe:
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
Leuchtmittel Stabform
Stabform

Ralotherm Infrarotstrahler mit Metall-Lasche, ITT 1000W 235V-08X0, zweiseitig gesockelt, regelbar

  • Marke: RADIUM
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Betriebsspannung: 235 V~
  • Größe: Ø∕ L: 1∕ 36,5 cm
  • Energieverbrauch: 1000 kWh/1.000 h
  • Lampentyp: Infrarotstrahler, Stabform mit Anschlusskabeln
  • Leistungsaufnahme: 1000 W
  • Lichtfarbe: Infrarot
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Std.
  • Produktart: Infrarotstrahler
  • Artikelnummer: RA24317327
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 59,90*
€ 59,90*
5 Tage
6
1
€ 7,50*
ab € 40,08*
€ 62,03*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 53,36*
€ 68,85*
1
€ 5,46*
ab € 54,32*
€ 69,77*
1
€ 8,50*
ab € 54,00*
€ 69,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.