Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ralotherm Infrarotstrahler mit Kabel, ITT 2200W 235V-0102, zweiseitig gesockelt, regelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ralotherm Infrarotstrahler mit Kabel, ITT 2200W 235V-0102, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler mit Kabel, ITT 2200W 235V-0102, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler mit Kabel, ITT 2200W 235V-0102, zweiseitig gesockelt, regelbar
Artikel-Nr.:
     440-RA24317325
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA24317325
EAN/GTIN:
     4008597173257
Suchbegriffe:
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
Leuchtmittel Stabform
Stabform

Ralotherm Infrarotstrahler mit Kabel, ITT 2200W 235V-0102, zweiseitig gesockelt, regelbar

  • Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Std.
  • Artikelnummer: RA24317325
  • Betriebsspannung: 235 V~
  • Größe: Ø∕ L: 1,2∕ 34,5 cm
  • Marke: RADIUM
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 2200 kWh/1.000 h
  • Lampentyp: Infrarotstrahler, Stabform mit Anschlusskabeln
  • Leistungsaufnahme: 2200 W
Weitere Suchbegriffe: infrarot leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,95*
ab € 52,34*
€ 60,69*
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 64,53*
€ 64,53*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,50*
ab € 44,16*
€ 69,69*
1
€ 5,46*
ab € 57,98*
€ 74,48*
1
€ 8,50*
ab € 58,18*
€ 74,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
24317348
ab € 35,88*
Ähnlich
Radium
24317343
ab € 47,76*
Ähnlich
Radium
24317403
ab € 38,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.