Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe CorePro LEDcandle, B35, E14, 2W, 2700K, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Lampe CorePro LEDcandle, B35, E14, 2W, 2700K, klar
LED Lampe CorePro LEDcandle, B35, E14, 2W, 2700K, klar
LED Lampe CorePro LEDcandle, B35, E14, 2W, 2700K, klar
Artikel-Nr.:
     440-PH37757800
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH37757800
EAN/GTIN:
     8719514377578
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED Lampe CorePro LEDcandle, B35, E14, 2W, 2700K, klar

  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Energieverbrauch: 2 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 387351
  • Farbe: Klar
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 25 W
  • Kolbenform: B35
  • Leistungsaufnahme: 2 W
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Lampe Kerzenform
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Artikelnummer: PH37757800
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 2,69*
€ 2,69*
12 Tage
259
1
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 3,18*
2 Tage
16
1
€ 6,40*
ab € 2,10*
€ 3,30*
1
€ 5,46*
ab € 2,23*
€ 3,48*
1
€ 8,95*
ab € 2,18*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
34718200
ab € 2,17*
Ähnlich
Philips
34726700
ab € 2,16*
Ähnlich
Philips
34750200
ab € 2,47*
Ähnlich
Philips
37759200
ab € 1,92*
Ähnlich
Philips
34679600
ab € 1,92*
Ähnlich
Philips
34681900
ab € 1,92*
Ähnlich
Philips
34683300
ab € 2,02*
Ähnlich
Philips
34720500
ab € 2,20*
Ähnlich
Philips
34722900
ab € 2,19*
Ähnlich
Philips
34730400
ab € 2,20*
Ähnlich
Philips
34732800
ab € 2,13*
Ähnlich
Philips
34746500
ab € 2,47*
Ähnlich
Philips
34756400
ab € 2,67*
Ähnlich
Philips
34760100
ab € 2,59*
Ähnlich
Philips
34766300
ab € 2,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.