Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen LED Schienenspot URAIL HEMI, 230V, 5W 3000K 425lm, drehbar / neigbar, On-Off, Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen LED Schienenspot URAIL HEMI, 230V, 5W 3000K 425lm, drehbar / neigbar, On-Off, Chrom matt
1-Phasen LED Schienenspot URAIL HEMI, 230V, 5W 3000K 425lm, drehbar / neigbar, On-Off, Chrom matt
1-Phasen LED Schienenspot URAIL HEMI, 230V, 5W 3000K 425lm, drehbar / neigbar, On-Off, Chrom matt
1-Phasen LED Schienenspot URAIL HEMI, 230V, 5W 3000K 425lm, drehbar / neigbar, On-Off, Chrom matt
1-Phasen LED Schienenspot URAIL HEMI, 230V, 5W 3000K 425lm, drehbar / neigbar, On-Off, Chrom matt
1-Phasen LED Schienenspot URAIL HEMI, 230V, 5W 3000K 425lm, drehbar / neigbar, On-Off, Chrom matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-95508
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-95508
EAN/GTIN:
     4000870955086
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

1-Phasen LED Schienenspot URAIL HEMI, 230V, 5W 3000K 425lm, drehbar / neigbar, On-Off, Chrom matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Steckertyp: Adapter
  • Größe: B∕ H∕ T: 10∕ 17∕ 5,6 cm
  • Produktart: Spot
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom matt
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 43 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 955.08
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 425 lm
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Schutzklasse: 2
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 312 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: 1-Phasen-Adapter
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Scheinleistung (VA): 8,7
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Artikelnummer: PAUL-95508
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Metall
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, bühnenscheinwerfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,74*
€ 25,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,19*
€ 28,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,61*
€ 29,12*
€ 8,50*
ab € 21,62*
€ 30,39*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.