Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 955.08 Schienenlichtschranke Chrom LED 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 955.08 Schienenlichtschranke Chrom LED 5 W
Paulmann 955.08 Schienenlichtschranke Chrom LED 5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66634684
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95508
EAN/GTIN:
     4000870955086
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
URail LED-Spot Hemi Chrom Matt 230V Metall/Kunststoff
Der URail Spot Hemi in Chrom Matt ist mit LED Technik bestückt und kompatibel mit allen URail Artikeln. Er lässt sich nach Bedarf ausrichten und sorgt für eine flächige Raumausleuchtung. Zusammen mit den entsprechenden URail Komponenten erstellen Sie so Ihr ganz individuelles Lichtsystem bis zu einer Gesamtleistung von max.1000W.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
170 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
530 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
43 W
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Energie
Arbeitsspannung
230 V
Technische Details
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, bühnenscheinwerfer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.