Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor PLUG & SHINE LIGHT LED Lichterkette CHAIN 7, IP44, 24V, 72x 3000K 2lm, 750cm, dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor PLUG & SHINE LIGHT LED Lichterkette CHAIN 7, IP44, 24V, 72x 3000K 2lm, 750cm, dimmbar, schwarz
Outdoor PLUG & SHINE LIGHT LED Lichterkette CHAIN 7, IP44, 24V, 72x 3000K 2lm, 750cm, dimmbar, schwarz
Outdoor PLUG & SHINE LIGHT LED Lichterkette CHAIN 7, IP44, 24V, 72x 3000K 2lm, 750cm, dimmbar, schwarz
Outdoor PLUG & SHINE LIGHT LED Lichterkette CHAIN 7, IP44, 24V, 72x 3000K 2lm, 750cm, dimmbar, schwarz
Outdoor PLUG & SHINE LIGHT LED Lichterkette CHAIN 7, IP44, 24V, 72x 3000K 2lm, 750cm, dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-94557
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94557
EAN/GTIN:
     4000870945575
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten

Outdoor PLUG & SHINE LIGHT LED Lichterkette CHAIN 7, IP44, 24V, 72x 3000K 2lm, 750cm, dimmbar, schwarz

  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: Ø∕ L: 1,8∕ 750 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Gewicht: 369 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leistungsaufnahme: 2 W
  • Lichtstrom: 146 lm
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Kunststoff
  • Produktart: Lichterkette
  • Schutzklasse: 3
  • Steckertyp: plug and shine
  • Farbe: schwarz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Anschlusskabel excl
  • Artikelnummer: PAUL-94557
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Zubehör: Treiber excl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 24,37*
€ 24,37*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,26*
€ 27,16*
€ 4,00*
ab € 19,21*
€ 27,91*
€ 8,50*
ab € 20,46*
€ 28,83*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 26,02*
€ 36,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.