Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94557 Beleuchtungssystem Plug & Shine LED 2 W Warmweiß Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2372609-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94557
EAN/GTIN:
     4000870945575
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
LED Ketten
Paulmann 94557 Beleuchtungssystem Plug & Shine LED 2 W Warmweiß Schwarz

Plug & Shine LichterketteIP44 7,5m 24V 3.000K 72x2lm

Dekorative Lichterketten mit Mini-LEDs für stimmungsvolle Beleuchtung
LED-Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten
kombinierbar mit allen Zubehörteilen aus der Plug & Shine Serie
Nicht vergessen: Passenden Trafo gleich mitbestellen!
Nicht vergessen: Kabel gleich mitbestellen!

Diese dekorative Plug & Shine Lichterkette mit 72 kleinen Lichtern und einer Länge von 7,5 Metern sorgt mit ihrem warmweißen Licht für die perfekte Atmosphäre im Freien. Mit ihr lassen sich wunderbare Highlights im Garten schaffen, der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Mit Trafos, Verbindern und weiteren Leuchten aus der Plug & Shine Serie lässt sich eine individuelle Lichtinstallation für den Außenbereich zusammen stellen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 24 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 2 W · Leistung je Leuchtmittel: 2 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Produktabmessung, Länge: 7.5 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Raum (Lampen): Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung,Terrasse/Sitzbereich,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Feuchtraum · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: III · Stil (Lampen): Modern/Design

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 18 mm x 7.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
7.5 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
1 x 2 W
Marke:
Paulmann
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Raum (Lampen):
Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung | Terrasse/Sitzbereich | Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Feuchtraum
Stil (Lampen):
Modern/Design
Leistung je Leuchtmittel:
2 W
Betriebsspannung:
24 V
Leistung:
2 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
III
Produkt-Art:
Beleuchtungssystem Plug & Shine
Weitere Suchbegriffe: LED Lichterkette, Lichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, led lichterkette ip44, led-ketten, lichterkette 5er, Paulmann, 94557, Solarleuchte, Solarlampe, Solarlicht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,37*
€ 24,37*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,14*
€ 27,21*
€ 4,00*
ab € 19,21*
€ 27,99*
€ 8,50*
ab € 20,47*
€ 28,89*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 26,09*
€ 37,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.