Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Bodeneinbauleuchte FLOOR, IP67, Ø 8.2cm, 230V, 12W 3000K 680lm, begehbar, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte FLOOR, IP67, Ø 8.2cm, 230V, 12W 3000K 680lm, begehbar, Edelstahl
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte FLOOR, IP67, Ø 8.2cm, 230V, 12W 3000K 680lm, begehbar, Edelstahl
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte FLOOR, IP67, Ø 8.2cm, 230V, 12W 3000K 680lm, begehbar, Edelstahl
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte FLOOR, IP67, Ø 8.2cm, 230V, 12W 3000K 680lm, begehbar, Edelstahl
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte FLOOR, IP67, Ø 8.2cm, 230V, 12W 3000K 680lm, begehbar, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-94377
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94377
EAN/GTIN:
     4000870943779
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Outdoor LED Bodeneinbauleuchte FLOOR, IP67, Ø 8.2cm, 230V, 12W 3000K 680lm, begehbar, Edelstahl

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: PAUL-94377
  • Zubehör: Treiber incl
  • Netzanschluss: offenes Kabelende, 3-polig
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Leistungsaufnahme: 13,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP67
  • Lampenleistung: 11 W
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,2 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 943.77
  • Einbautiefe: 11,5 cm
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 83 W
  • Gewichtbelastbarkeit: 500 kg
  • Gewicht: 1,132 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 8,2∕ 12 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: grau
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 680 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Der Bodeneinbaustrahler mit einer Leistung von 11 Watt bietet die Möglichkeit Lichtakzente im Außenbereich zu setzen.
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Rostfrei, wasser- und staubdicht spendet er warmweißes Licht bei jeder Wetterlage.
  • Scheinleistung (VA): 14,5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 92,84*
€ 92,84*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,00*
€ 94,24*
€ 8,50*
ab € 77,67*
€ 100,24*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.