Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Bodeneinbauleuchte BRICK mit Bewegungsmelder, IP67, 230V, 20 x 10cm, 1.6W 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte BRICK mit Bewegungsmelder, IP67, 230V, 20 x 10cm, 1.6W 3000K
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte BRICK mit Bewegungsmelder, IP67, 230V, 20 x 10cm, 1.6W 3000K
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte BRICK mit Bewegungsmelder, IP67, 230V, 20 x 10cm, 1.6W 3000K
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte BRICK mit Bewegungsmelder, IP67, 230V, 20 x 10cm, 1.6W 3000K
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte BRICK mit Bewegungsmelder, IP67, 230V, 20 x 10cm, 1.6W 3000K
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte BRICK mit Bewegungsmelder, IP67, 230V, 20 x 10cm, 1.6W 3000K
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte BRICK mit Bewegungsmelder, IP67, 230V, 20 x 10cm, 1.6W 3000K
Outdoor LED Bodeneinbauleuchte BRICK mit Bewegungsmelder, IP67, 230V, 20 x 10cm, 1.6W 3000K
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-94337
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94337
EAN/GTIN:
     4000870943373
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler

Outdoor LED Bodeneinbauleuchte BRICK mit Bewegungsmelder, IP67, 230V, 20 x 10cm, 1.6W 3000K

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Material: Edelstahl
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Netzanschluss: offenes Kabelende, 2-polig
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Bodeneinbauleuchte
  • Reichweite: 1 Meter
  • Schutzklasse: 2
  • Sensorik: Bewegungsmelder
  • Steckertyp: offenes Kabelende
  • Die Bodeneinbauleuchte BRICK leuchtet in der Dämmerung als Orientierungslicht, das zum Funktionslicht wird, sobald der Bewegungsmelder Personen in der Nähe wahrnimmt.
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 40 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einbautiefe: 3,65 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 20 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 943.37
  • Marke: Paulmann
  • Erfassungswinkel: 360° nach oben
  • Farbe: aluminium
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: PAUL-94337
  • Lampenleistung: 1,6 W
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 17 W
  • Zubehör: Verbindungsbox excl
  • Gewichtbelastbarkeit: 500 kg
  • Gewicht: 695 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 20∕ 10∕ 4,2 cm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Zeiteinstellung: Bei Bewegungserkennung wird das Hauptlicht aktiviert (100%).
    t30 Sekunden danach dimmt die Leuchte auf Grundlicht (10%).
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP67
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 10 cm
  • Material: Metall
  • Diese Funktionen lassen sich per Schalter an der Leuchte einstellen.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Farbe: grau
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: min. Biegeradius-Ø: 6 cm
  • BRICK ist nahezu unsichtbar, man nimmt lediglich eine gleichmäßig leuchtende Fläche wahr.
  • Dank Schutzart IP67 garantiert wasserdicht, rostfrei und für den Einbau in begehbaren Außenbereichen geeignet. Belastbar bis zu 500kg.
  • Der ebenfalls integrierte Dämmerungssensor schaltet das Licht beim Einsetzen der Dunkelheit automatisch ein.
  • Mit einer angenehmen Lichtfarbe von 3.000K scheint die Einbauleuchte in der Nacht.
  • Fertig für den 230V-Direktanschluss.
  • Sensor-Funkfrequenz: 2,4GHz bis 2,4835GHz.
    Abgestrahlte Energie: 10mW
  • CE: konform mit 2014/53/EU. Zugelassen in allen Ländernder EU.
  • Scheinleistung (VA): 5,8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 61,88*
€ 61,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,80*
€ 64,46*
€ 8,50*
ab € 51,94*
€ 68,59*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.