Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor Spießleuchte PLANTINI SPOT PLUG & SHINE, 3er Basisset, 40°, 3x 1,4W, 24V, 3000K, 90lm, IP65, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Outdoor Spießleuchte PLANTINI SPOT PLUG & SHINE, 3er Basisset, 40°, 3x 1,4W, 24V, 3000K, 90lm, IP65, anthrazit
LED Outdoor Spießleuchte PLANTINI SPOT PLUG & SHINE, 3er Basisset, 40°, 3x 1,4W, 24V, 3000K, 90lm, IP65, anthrazit
LED Outdoor Spießleuchte PLANTINI SPOT PLUG & SHINE, 3er Basisset, 40°, 3x 1,4W, 24V, 3000K, 90lm, IP65, anthrazit
LED Outdoor Spießleuchte PLANTINI SPOT PLUG & SHINE, 3er Basisset, 40°, 3x 1,4W, 24V, 3000K, 90lm, IP65, anthrazit
LED Outdoor Spießleuchte PLANTINI SPOT PLUG & SHINE, 3er Basisset, 40°, 3x 1,4W, 24V, 3000K, 90lm, IP65, anthrazit
LED Outdoor Spießleuchte PLANTINI SPOT PLUG & SHINE, 3er Basisset, 40°, 3x 1,4W, 24V, 3000K, 90lm, IP65, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-94154
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94154
EAN/GTIN:
     4000870941546
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler

LED Outdoor Spießleuchte PLANTINI SPOT PLUG & SHINE, 3er Basisset, 40°, 3x 1,4W, 24V, 3000K, 90lm, IP65, anthrazit

  • Dimmbar: nein
  • Polzahl: 2
  • Umgebungstemperatur: -20 - +30 °C
  • Produktart: Spießleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 90 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 90 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 12 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 1,4 W
  • IP-Schutzart: IP65
  • Hersteller-Bestellzeichen: 941.54
  • Farbe: anthrazit
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 2,1∕ 500∕ 7,7 cm
  • Marke: Paulmann
  • Betriebsspannung: 230/24 V
  • Ausstrahlungswinkel: 40-80 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: PAUL-94154
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Betriebsgerät austauschbar
  • nicht verstellbar
  • Ausstrahlungswinkel breitstrahlend 40-80°
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 85,89*
€ 105,82*
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,01*
€ 107,22*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 86,79*
€ 107,32*
Lager 440
pro Stück
€ 8,50*
ab € 108,68*
€ 108,68*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 91,60*
€ 112,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
18010
ab € 35,75*
Zubehör
Paulmann
18011
ab € 44,43*
Zubehör
Paulmann
93904
ab € 16,61*
Zubehör
Paulmann
93926
ab € 10,01*
Zubehör
Paulmann
93927
ab € 19,46*
Zubehör
Paulmann
93928
ab € 30,09*
Zubehör
Paulmann
93929
ab € 9,34*
Zubehör
Paulmann
93930
ab € 37,32*
Zubehör
Paulmann
93931
ab € 46,79*
Zubehör
Paulmann
93994
ab € 10,28*
Zubehör
Paulmann
93997
ab € 17,45*
Zubehör
Paulmann
94156
ab € 72,97*
Zubehör
Paulmann
98848
ab € 15,29*
Zubehör
Paulmann
98849
ab € 38,85*
Zubehör
Paulmann
98850
ab € 58,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.