Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Pack LED Einbauleuchte GIL Coin 3StepDim, IP44, rund, starr, 230V, 6W 2700K 470lm, 3step dimmbar, Schwarz matt / Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Pack LED Einbauleuchte GIL Coin 3StepDim, IP44, rund, starr, 230V, 6W 2700K 470lm, 3step dimmbar, Schwarz matt / Gold
3er-Pack LED Einbauleuchte GIL Coin 3StepDim, IP44, rund, starr, 230V, 6W 2700K 470lm, 3step dimmbar, Schwarz matt / Gold
3er-Pack LED Einbauleuchte GIL Coin 3StepDim, IP44, rund, starr, 230V, 6W 2700K 470lm, 3step dimmbar, Schwarz matt / Gold
3er-Pack LED Einbauleuchte GIL Coin 3StepDim, IP44, rund, starr, 230V, 6W 2700K 470lm, 3step dimmbar, Schwarz matt / Gold
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-93379
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93379
EAN/GTIN:
     4000870933794
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

3er-Pack LED Einbauleuchte GIL Coin 3StepDim, IP44, rund, starr, 230V, 6W 2700K 470lm, 3step dimmbar, Schwarz matt / Gold

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: stufenweise, mit Lichtschalter
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: gold
  • Netzanschluss: Anschlussbox
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Lampentyp: LED Reflektorlampen Retrofit-Modul
  • Lampenleistung: 3x 6 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,2 cm
  • Einbautiefe: 4,5 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 933.79
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 41 W
  • Gewicht: 468 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Zubehör: Dimmer excl
  • Artikelnummer: PAUL-93379
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Die dekorative Einbauleuchte GIL sorgt mit ihrem zweifarbigen Design für Lichthighlights und setzt blendfreie Akzente an der Decke.
  • Material: Aluminium
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 6,8 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Farbe: schwarz matt
  • Zubehör: treiber,clipfedern incl
  • Durch den hervorstehenden Dekozylinder wird eine geringere Einbautiefe im Vergleich zu den zurückgesetzten Lichtpunkten benötigt.
  • Zubehör: Clipfedern incl
  • Hat man sie entdeckt, möchte man gar nicht mehr wegschauen.
  • Die Strahler punkten mit brillanter Technik: Die wechselbaren LED Coins liefern angenehm warmweißes Licht, lassen sich mit einem herkömmlichen Lichtschalter in drei Stufen dimmen und sind untereinander unendlich verkettbar.
  • Sie benötigen einen Bohrdurchmesser von 62 mm.
  • Fertig vorbereitet für den 230V-Direktanschluss.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 55,47*
€ 55,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,62*
€ 58,83*
€ 4,00*
ab € 44,12*
€ 60,49*
€ 8,50*
ab € 46,30*
€ 61,94*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 56,85*
€ 74,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.