Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 93379 LED-Einbauleuchte LED LED fest eingebaut 18 W Schwarz (matt), Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2386549-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93379
EAN/GTIN:
     4000870933794
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Paulmann 93379 LED-Einbauleuchte LED LED fest eingebaut 18 W Schwarz (matt),Gold

EBL Set Gil Coin 3StepDim rd starr LED 3x6W 2700K 230V Schwarz (matt)/gold Alu

Mit handelsüblichem Lichtschalter in 3-Stufen dimmbar
inkl. auswechselbarem LED Leuchtmittel
Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß
für den 230V-Direktanschluss
Set aus 3 Leuchten

Die dekorativen Einbauleuchten Gil im 3er-Set in der Farbe Schwarz (matt)#Gold sorgen mit ihrem zweifarbigen Design für Lichthighlights und setzen blendfreie Akzente an der Decke. Durch den hervorstehenden Dekozylinder wird eine geringere Einbautiefe im Vergleich zu den zurückgesetzten Lichtpunkten benötigt. Hat man sie entdeckt, möchte man gar nicht mehr wegschauen. Die Strahler punkten mit brillanter Technik: Die wechselbaren LED Coins liefern angenehm warmweißes Licht, lassen sich mit einem herkömmlichen Lichtschalter in drei Stufen dimmen und sind untereinander unendlich verkettbar. Sie benötigen einen Bohrdurchmesser von 62 mm.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 3 · Außen-Durchmesser: 68 mm · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Einbau-Durchmesser: 62 mm · Einbau-Länge: 62 mm · Einbautiefe: 45 mm · Herstellerfarbe: Schwarz (matt),Gold · Lampen-Besonderheiten: Dimmbar · Leistung: 18 W · Leistung je Leuchtmittel: 6 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 470 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 470 lm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 680 mm · Raum (Lampen): Arbeitszimmer,Badezimmer,Feuchtraum,Gehwegbeleuchtung,Haus/Garage,Kinderzimmer,Küche,Schlafzimmer,Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung,Terrasse/Sitzbereich,Wohn-/Esszimmer · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: II · Sockel: LED fest eingebaut · Stil (Lampen): Modern/Design

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 680 mm x 45 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt) | Gold
Produktabmessung, Ø:
680 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
2700 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
3 x 470 lm
Leistung (Leuchmittel):
3 x 6 W
Marke:
Paulmann
Einbau-Länge:
62 mm
Anzahl Leuchtmittel:
3
Schutzart:
IP44
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
schwarz | gold
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Raum (Lampen):
Arbeitszimmer | Badezimmer | Feuchtraum | Gehwegbeleuchtung | Haus/Garage | Kinderzimmer | Küche | Schlafzimmer
Stil (Lampen):
Modern/Design
Einbautiefe:
45 mm
Außen-Durchmesser:
68 mm
Lichtstrom Gesamt:
470 lm
Einbau-Durchmesser:
62 mm
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
18 W
Lichtfarbe:
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
470 lm
Schutzklasse:
II
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
LED-Einbauleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 55,47*
€ 55,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,74*
€ 58,11*
€ 4,00*
ab € 43,88*
€ 59,70*
€ 8,50*
ab € 46,17*
€ 61,36*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 56,92*
€ 74,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.