Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set Einbauspot LED NOVA, IP44, starr, 230V, inkl. 3x GU10 6.5W 4000K 450lm 36°, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set Einbauspot LED NOVA, IP44, starr, 230V, inkl. 3x GU10 6.5W 4000K 450lm 36°, Weiß matt
3er-Set Einbauspot LED NOVA, IP44, starr, 230V, inkl. 3x GU10 6.5W 4000K 450lm 36°, Weiß matt
3er-Set Einbauspot LED NOVA, IP44, starr, 230V, inkl. 3x GU10 6.5W 4000K 450lm 36°, Weiß matt
3er-Set Einbauspot LED NOVA, IP44, starr, 230V, inkl. 3x GU10 6.5W 4000K 450lm 36°, Weiß matt
3er-Set Einbauspot LED NOVA, IP44, starr, 230V, inkl. 3x GU10 6.5W 4000K 450lm 36°, Weiß matt
3er-Set Einbauspot LED NOVA, IP44, starr, 230V, inkl. 3x GU10 6.5W 4000K 450lm 36°, Weiß matt
3er-Set Einbauspot LED NOVA, IP44, starr, 230V, inkl. 3x GU10 6.5W 4000K 450lm 36°, Weiß matt
3er-Set Einbauspot LED NOVA, IP44, starr, 230V, inkl. 3x GU10 6.5W 4000K 450lm 36°, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-92980
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-92980
EAN/GTIN:
     4000870929803
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

3er-Set Einbauspot LED NOVA, IP44, starr, 230V, inkl. 3x GU10 6.5W 4000K 450lm 36°, Weiß matt

  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Marke: Paulmann
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 6,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 7,5 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 929.80
  • Gewicht: 0,504 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: weiß matt
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø: 7,8 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Artikelnummer: PAUL-92980
  • Material: Zink
  • Größe: T: 6 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,99*
€ 25,99*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,81*
€ 29,31*
€ 5,95*
ab € 20,95*
€ 29,44*
€ 8,50*
ab € 21,83*
€ 30,72*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.