Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Nova Einbaustrahler Weiß GU10 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Nova Einbaustrahler Weiß GU10 LED
Paulmann Nova Einbaustrahler Weiß GU10 LED
Paulmann Nova Einbaustrahler Weiß GU10 LED
Paulmann Nova Einbaustrahler Weiß GU10 LED
Paulmann Nova Einbaustrahler Weiß GU10 LED
Paulmann Nova Einbaustrahler Weiß GU10 LED
Paulmann Nova Einbaustrahler Weiß GU10 LED
Paulmann Nova Einbaustrahler Weiß GU10 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75776891
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     92980
EAN/GTIN:
     4000870929803
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Nova Einbaustrahler 3x6,5W aus Alu Zink in Weiß matt, bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz. Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmittel von hinten eingesetzt wird ist kein Sprengring notwendig. Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten. Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern, bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt. Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige GU10 LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem neutralweißen Licht für eine sachliche Beleuchtung sorgen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
78 mm
Einbauraum Breite
68 mm
Einbauraum Tiefe
75 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6.5 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
470 lm
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.