Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HomeSpa LED Lichtspiegel MIRRA, Rund, Ø 60cm, IP44, 21W WhiteSwitch, mit Heizfunktion + Touch-Dimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HomeSpa LED Lichtspiegel MIRRA, Rund, Ø 60cm, IP44, 21W WhiteSwitch, mit Heizfunktion + Touch-Dimmer
HomeSpa LED Lichtspiegel MIRRA, Rund, Ø 60cm, IP44, 21W WhiteSwitch, mit Heizfunktion + Touch-Dimmer
HomeSpa LED Lichtspiegel MIRRA, Rund, Ø 60cm, IP44, 21W WhiteSwitch, mit Heizfunktion + Touch-Dimmer
HomeSpa LED Lichtspiegel MIRRA, Rund, Ø 60cm, IP44, 21W WhiteSwitch, mit Heizfunktion + Touch-Dimmer
HomeSpa LED Lichtspiegel MIRRA, Rund, Ø 60cm, IP44, 21W WhiteSwitch, mit Heizfunktion + Touch-Dimmer
HomeSpa LED Lichtspiegel MIRRA, Rund, Ø 60cm, IP44, 21W WhiteSwitch, mit Heizfunktion + Touch-Dimmer
HomeSpa LED Lichtspiegel MIRRA, Rund, Ø 60cm, IP44, 21W WhiteSwitch, mit Heizfunktion + Touch-Dimmer
HomeSpa LED Lichtspiegel MIRRA, Rund, Ø 60cm, IP44, 21W WhiteSwitch, mit Heizfunktion + Touch-Dimmer
HomeSpa LED Lichtspiegel MIRRA, Rund, Ø 60cm, IP44, 21W WhiteSwitch, mit Heizfunktion + Touch-Dimmer
HomeSpa LED Lichtspiegel MIRRA, Rund, Ø 60cm, IP44, 21W WhiteSwitch, mit Heizfunktion + Touch-Dimmer
HomeSpa LED Lichtspiegel MIRRA, Rund, Ø 60cm, IP44, 21W WhiteSwitch, mit Heizfunktion + Touch-Dimmer
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-78952
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-78952
EAN/GTIN:
     4000870789520
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
LED-Dimmer
Leuchtspiegel

HomeSpa LED Lichtspiegel MIRRA, Rund, Ø 60cm, IP44, 21W WhiteSwitch, mit Heizfunktion + Touch-Dimmer

  • Farbtemperatur: 2700 / 4000 / 6500 K
  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Runde Version.
  • Größe: Ø∕ T: 60∕ 2,8 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 45 kWh/1.000 h
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 4,927 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 789.52
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 155 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Lampenleistung: 21 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 45 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Lichtstrom: 1580 lm
  • Material: Acryl
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Produktart: Spiegelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Artikelnummer: PAUL-78952
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Material: Metall
  • Der Leuchtspiegel MIRRA ist durch Spritzwasserschutz für den Einsatz im Badezimmer oder Feuchtraum geeignet.
  • Zubehör: Spiegelheizung incl
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Am Spiegel sind Touch-Schalter zum Ein- und Ausschalten, Einstellen der Lichtfarbe und Heizen vorhanden.
  • WhiteSwitch: Durch mehrfaches Drücken des Lichtschalters lässt sich die Lichtfarbe in drei Stufen einstellen: Tageslichtweiß - Wake up! Neutralweiß - Make up! Warmweiß - Relax!
  • Die Heizfunktion sorgt auch bei Feuchtigkeit für klare Sicht.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 143,40*
€ 178,67*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 182,48*
€ 182,48*
€ 8,50*
ab € 152,12*
€ 189,90*
€ 5,95*
ab € 167,58*
€ 207,56*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,48*
€ 217,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.