Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Allgebrauchslampe Birnenform, 230V, Bajonett-Sockel B22d, 9W 2700K 1055lm, Glas, matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Allgebrauchslampe Birnenform, 230V, Bajonett-Sockel B22d, 9W 2700K 1055lm, Glas, matt
LED Allgebrauchslampe Birnenform, 230V, Bajonett-Sockel B22d, 9W 2700K 1055lm, Glas, matt
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-28892
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28892
EAN/GTIN:
     4000870288924
Suchbegriffe:
LED Birne
LED Birnenform
LED Birnenlampe
Birnenlampe

LED Allgebrauchslampe Birnenform, 230V, Bajonett-Sockel B22d, 9W 2700K 1055lm, Glas, matt

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Paulmann
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 1055 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Kolbenform: A60
  • Lampentyp: Allgebrauchsllampe, Birnenlampe, Speziallampe
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 75 W
  • Gewicht: 57 kg
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbe: Opalweiß
  • Energieverbrauch: 9 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: nein
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 6∕ 10,3 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Artikelnummer: PAUL-28892
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: LED Lampe Birnenform
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: B22d
  • Effizientes und langlebiges LED Retrofit-Leuchtmittel für die Allgemeinbeleuchtung.
  • Material: Metall
  • Sicherer Halt bei Bewegungen und Erschütterungen durch den B22d Bajonett-Sockel.
  • Gleichmäßige, weiche Rundum-Lichtabgabe durch das matte Schutzglas..
  • Leistungsfaktor: 0,79
  • Flimmer-Messgröße (PstLM): 0,1
  • Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): 0,1
  • Farbkonsistenz (MacAdam): 6 SDCM
  • Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 75 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,16*
€ 4,16*
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 5,25*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 5,30*
€ 8,50*
ab € 3,50*
€ 5,51*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
28894
ab € 3,34*
Ähnlich
Paulmann
28893
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.