Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe B22d 9W 2700K 1055lm E dim ws opal dimmbar 0-360° AC Ø60x103mm 288.93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Allgebrauchslampe Birnenform, 230V, Bajonett-Sockel B22d, 9W 2700K 1055lm, dimmbar, Glas, matt
LED Allgebrauchslampe Birnenform, 230V, Bajonett-Sockel B22d, 9W 2700K 1055lm, dimmbar, Glas, matt
Artikel-Nr.:
     262-D119G78
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     28893
EAN/GTIN:
     4000870288931
Suchbegriffe:
LED Birne
LED Birnenform
LED Birnenlampe
Birnenlampe
LED-Lampe B22d 9W 2700K 1055lm E dim ws opal dimmbar 0-360° AC Ø60x103mm 288.93
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
0 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1055 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
9 - 9 W
Lampenlichtausbeute:
117.2 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1055 - 1055 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
103 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Sockel:
B22d
Spannungsart:
AC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 4,89*
€ 4,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 5,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,92*
€ 6,02*
€ 8,50*
ab € 4,12*
€ 6,29*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paulmann
28894
ab € 3,35*
Ähnlich
Paulmann
28892
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.