Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Set LED Filament Kerzenform C35, 230V, E14, 4.5W 2700K 470lm, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2er-Set LED Filament Kerzenform C35, 230V, E14, 4.5W 2700K 470lm, klar
2er-Set LED Filament Kerzenform C35, 230V, E14, 4.5W 2700K 470lm, klar
2er-Set LED Filament Kerzenform C35, 230V, E14, 4.5W 2700K 470lm, klar
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-28788
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28788
EAN/GTIN:
     4000870287880
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

2er-Set LED Filament Kerzenform C35, 230V, E14, 4.5W 2700K 470lm, klar

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Material: Glas
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ L: 3,5∕ 9,8 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 440503
  • Farbe: klar
  • Gewicht: 28 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 40 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 287.88
  • Lampentyp: Kerzenlampe
  • Kolbenform: C35
  • Leistungsfaktor: 0,5
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Schaltzyklen: 50000
  • Leistungsaufnahme: 4,5 W
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 470 lm
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Kerzenform
  • Artikelnummer: PAUL-28788
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,62*
€ 5,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,43*
€ 6,73*
€ 8,50*
ab € 4,72*
€ 7,15*
€ 5,95*
ab € 5,38*
€ 8,07*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.