Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set LED Kerzenlampe, E14, 5.5W 2700K 470lm, weiß / opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set LED Kerzenlampe, E14, 5.5W 2700K 470lm, weiß / opal
3er-Set LED Kerzenlampe, E14, 5.5W 2700K 470lm, weiß / opal
3er-Set LED Kerzenlampe, E14, 5.5W 2700K 470lm, weiß / opal
Artikel-Nr.:
     440-PAUL-28538
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-28538
EAN/GTIN:
     4000870285381
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

3er-Set LED Kerzenlampe, E14, 5.5W 2700K 470lm, weiß / opal

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Artikelnummer: PAUL-28538
  • Raumlicht rundum
  • Stromaufnahme: 43 mA
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Produktart: LED Lampe Kerzenform
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 5,5 W
  • Lampentyp: Kerzenlampe
  • Kolbenform: C35
  • Gewicht: 0,06 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: opal
  • EPREL Nr.: 460824
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Größe: Ø∕ H: 3,5∕ 10 cm
  • Marke: Paulmann
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Hersteller-Bestellzeichen: 285.38
  • inkl. 0,24 Euro WEEE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,26*
€ 6,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 7,86*
€ 8,50*
ab € 5,38*
€ 7,95*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.