Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLOODLIGHT 125W 4000K SYM 100 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FLOODLIGHT 125W 4000K SYM 100 BK
FLOODLIGHT 125W 4000K SYM 100 BK
Artikel-Nr.:
     440-OS4058075423701
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     OS4058075423701
EAN/GTIN:
     4058075423701
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht

FLOODLIGHT 125W 4000K SYM 100 BK

  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 3,8 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >=80 Ra
  • Größe: L∕ B∕ H: 38,1∕ 29∕ 5,9 cm
  • Marke: LEDVANCE
  • Betriebsspannung: 100-277 V
  • Farbe: schwarz
  • Leistungsaufnahme: 125 W
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstrom: 15000 lm
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 70000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Flutlicht
  • Schaltzyklen: 100000
  • Startzeit: < 0,5 s
  • Farbkonsistenz (MacAdam): <5 SDCM
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: OS4058075423701
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 132,08*
€ 132,08*
3 Tage
2
€ 5,55*
ab € 115,39*
€ 136,91*
13 Tage
290
Frei Haus
ab € 118,20*
€ 139,54*
€ 5,46*
ab € 117,89*
€ 139,67*
€ 8,50*
ab € 119,08*
€ 141,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.