Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

design for the people by Nordlux Stehleuchte MIB 6, GU10, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
design for the people by Nordlux Stehleuchte MIB 6, GU10, Weiß
design for the people by Nordlux Stehleuchte MIB 6, GU10, Weiß
design for the people by Nordlux Stehleuchte MIB 6, GU10, Weiß
design for the people by Nordlux Stehleuchte MIB 6, GU10, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-NORD-71704001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-71704001
EAN/GTIN:
     5701581364288
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

design for the people by Nordlux Stehleuchte MIB 6, GU10, Weiß

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtentyp: Stehleuchte
  • Artikelnummer: NORD-71704001
  • Schalter auf der Leuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Stehleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel: 1x GU10, 8W max.
  • Leistungsaufnahme: max. 8 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 3,86 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: nein
  • Größe: H: 141 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 250 cm
  • Marke: design for the people by Nordlux
  • Zubehör: Schalter incl
  • Größe: Ø: 1,27 cm
  • Kabelfarbe: weiß
  • Kabel ist nicht austauschbar!
  • Größe: Ø: 30 cm
  • Schirm schwenkbar.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 102,98*
€ 102,98*
1
€ 8,50*
ab € 83,25*
€ 106,73*
2
€ 5,95*
ab € 117,58*
€ 145,64*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.