Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 8W MIB6 direkt m.Schalt ws 1LED GU10 71704001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nordlux MIB 6 Bodenleuchte GU10 8 W Weiß
Nordlux MIB 6 Bodenleuchte GU10 8 W Weiß
Nordlux MIB 6 Bodenleuchte GU10 8 W Weiß
Nordlux MIB 6 Bodenleuchte GU10 8 W Weiß
Nordlux MIB 6 Bodenleuchte GU10 8 W Weiß
Nordlux MIB 6 Bodenleuchte GU10 8 W Weiß
Nordlux MIB 6 Bodenleuchte GU10 8 W Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B537J59
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     71704001
EAN/GTIN:
     5701581364288
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte 8W MIB6 direkt m.Schalt ws 1LED GU10 71704001
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
60 mm
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
GU10
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
8 - 8 W
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
1410 mm
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
200 mm mm
Max. Systemleistung:
8 W
Mit Schalter:
ja
Nennspannung:
220 - 230 V V
Schutzklasse:
II
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, arbeitsplatzstandleuchte led, büro standlampe, stehlampe gu 10, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 102,98*
€ 102,98*
1
€ 8,50*
ab € 83,22*
€ 106,45*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 116,56*
€ 145,74*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 145,74*
€ 173,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,22*
€ 156,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 291,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.