Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux 1-Phasen Strahler MIB 6 FOR LINK, GU10, IP20, schwenkbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nordlux 1-Phasen Strahler MIB 6 FOR LINK, GU10, IP20, schwenkbar, weiß
Nordlux 1-Phasen Strahler MIB 6 FOR LINK, GU10, IP20, schwenkbar, weiß
Nordlux 1-Phasen Strahler MIB 6 FOR LINK, GU10, IP20, schwenkbar, weiß
Nordlux 1-Phasen Strahler MIB 6 FOR LINK, GU10, IP20, schwenkbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-NORD-71669901
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-71669901
EAN/GTIN:
     5701581332287
Suchbegriffe:
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig
1-phasen schienensystem-strahler

Nordlux 1-Phasen Strahler MIB 6 FOR LINK, GU10, IP20, schwenkbar, weiß

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtentyp: Außenstrahler
  • Kein Kabel an den Produkten! Die Lampe ist nur zur direkten/festen Montage an die Stromversorgung ausgelegt.
  • Artikelnummer: NORD-71669901
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 6∕ 27∕ 32 cm
  • Dimmbar: ja
  • Drehbereich: 350 °
  • Gewicht: 0,683 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel: 1x GU10, max. 35W
  • Marke: Design for the People
  • Material: Metall
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Farbe: weiß
  • schwenkbar
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 39,86*
€ 39,86*
1
€ 8,50*
ab € 32,22*
€ 43,77*
1
€ 4,00*
ab € 33,75*
€ 47,13*
2 Tage
27
1
€ 5,55*
ab € 35,41*
€ 48,09*
3
€ 5,95*
ab € 51,63*
€ 66,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.