Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Pendelleuchte RAY, 2er Set, E14, weiß/opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Pendelleuchte RAY, 2er Set, E14, weiß/opal
Nordlux Pendelleuchte RAY, 2er Set, E14, weiß/opal
Nordlux Pendelleuchte RAY, 2er Set, E14, weiß/opal
Nordlux Pendelleuchte RAY, 2er Set, E14, weiß/opal
Artikel-Nr.:
     440-NORD-63233001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-63233001
EAN/GTIN:
     5701581372887
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Nordlux Pendelleuchte RAY, 2er Set, E14, weiß/opal

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Leuchtentyp: Pendelleuchte
  • Kabelfarbe: weiß
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Glas/Metall/Plastik
  • Marke: Nordlux
  • Leuchtmittel: 1x E14, 40W max.
  • Leistungsaufnahme: Max. 40 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,97 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Schirm-Ø: 12 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 180 cm
  • Artikelnummer: NORD-63233001
  • Farbe: weiß
  • Kabel ist nicht austauschbar!
  • Größe: H: 16,5 cm
  • Ring ist austauschbar.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,70*
€ 25,70*
€ 8,50*
ab € 20,87*
€ 29,97*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538064
ab € 4,47*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49057
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.